Justrite 26827 | Sigara Prizi Astarı Gry Ldpe - Pk10 | 5ltr2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JUSTRITE 26827 Tek Kullanımlık Kova Astarı, Alüminyum, 10'lu Paket | AE4MGR JSM26827AI

JUSTRITE 26827 Tek Kullanımlık Kova Astarı, Alüminyum, 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4MGR Model: 26827Çapraz Referans: JSM26827AI
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
€64.15 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Astar
RenkGri
Yükseklik18 "
MalzemeAlüminyum
Montaj StiliSerbest Daimi
Montaj TipiSerbest Ayakta
Açıklık Sayısı0
Ürün Veri Sayfasıjustrite-26827.pdf
kuvvetOrta görev

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.61
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)50.8
Gemi genişliği (cm)35.56
HS kodu76129080000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Alüminyum/poli malzemeden (model 26827) yapılmış kullanışlı tek kullanımlık kova astarları, dış mekan kül tablanızın bakımını kolaylaştırmak için mükemmeldir. Astar dolduğunda bunlar bağlanıp atılabilir. Bu onlu paket, büküm bağları ile Justrite Personal, Original ve Elite Smoker's Ceasefire ile birlikte kullanılabilir. modeller. Maksimum boyutu 11.4 inç (289 mm) genişliğinde ve 10 inç (254 mm) yüksekliğinde olan her türlü çelik kovaya uyacaktır. Bu ürün Smoker's Ceasefire modelleriyle birlikte sigara prizi sistemi olarak kullanıldığında FM onaylıdır. Kül tablanıza ekstra ağırlık vermek için kum veya tuğla kullanıyorsanız, bu ağırlığı astarın veya mümkünse kovanın altına yerleştirin. Bu eşyaları astar veya kovaya yerleştirmek, toplanan sigara izmaritlerinin miktarını azaltabilir.

Özellikler:

  • Alüminyum/poliden yapılmış
  • Orijinal, Elit ve Kişisel Sigara İçenlerin Ateşkesine Uyuyor mu? açık kül tablaları
  • Bükümlü bağlanabilir
  • Ateşkes sigara prizleriyle kullanıldığında FM onaylıdır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemeYükseklikgenişlikÜcret
JUSTRITE 26830 Tek Kullanımlık Kova Astarı, 10'dan 25'e kadar Paket | CD8CFD JSM26830AI 26830Alüminyum18 "-€1,442.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JUSTRITE 26827 Tek Kullanımlık Kova Astarı, Alüminyum, 10'lu Paket
€64.15 / Adet