Açık ve temiz girişler, binanız için harika bir ilk izlenim yaratmanıza yardımcı olur. Elit, seçkin? Sigara içenlerde ateşkes mi? Sierra Tan'daki Dış Mekan Küllüğü (model 268502), yangın riskini azaltırken düzenli bir görünümü korumanın mükemmel yoludur. Alev geciktirici polietilenden yapılmış olup yüksekliği 38 inç (965 mm) ve dış çapı 12 inçtir (305 mm). 4 galona (15 l) kadar sigara çöpü alır ve 8.1 lbs (3.7 kg) ağırlığındadır. Rüzgarlı havalarda ekstra stabilite sağlamak için içine bir tuğla veya kum ekleyin. Elite Smoker's Ateşkes'in yenilikçi oksijeni kısıtlayan tasarımı, sigara izmaritlerini etkili ve güvenli bir şekilde söndürür. 268502 modelinin büyük başlığı yalnızca ısıyı dağıtmakla kalmaz, aynı zamanda kötü hava koşullarında herhangi bir taşmayı önlemek için yağmuru da dışarıda tutar. Uzun iç boyun boşluğu tıkanmayı en aza indirerek binlerce izmaritin galvanizli çelik tabana kolaylıkla ulaşmasını sağlar. Patentli iç çift damlama kenarı katran yoğunlaşmasının çoğunu kovaya yönlendirerek dış muhafazayı çirkin katran birikmesinden uzak tutar. Ekstra rahatlık için, çıkarılabilir çelik kova içindeki isteğe bağlı tek kullanımlık kova astarlarını (model 26827) kullanın, ardından minimum bakım ve kolaylık için çevirerek bağlayın ve atın. Paslanmaz çelikten delikli bir enfiye (hem sigara hem de puro için uygundur), sigara içenlerin izmaritlerini bırakabilecekleri kolay bir hedef sağlar, bu da mülkünüzün daha az kirlenmesi anlamına gelir. Model 268502, diğer atıkların içeri atılmasını engellemek için açıklığında sınırlı bir giriş tasarımına sahiptir. Ancak aynı zamanda sigara içenlerin kül tablasıyla temas etmesini engelleyecek kadar da büyüktür, bu da mikrop veya kir aktarma olasılığını azaltır. Hiçbir alet gerektirmeden bakımı basittir. Kendinden hizalanan tırnaklar kapak boyunca kolayca kayarak açılıp kapanmayı kolaylaştırır. Bu dış mekan kül tablasındaki entegre tırnaklar, daha fazla güvenlik için isteğe bağlı asma kilide (model 268506) olanak tanır ve yetkisiz erişimi/çöpü caydırır. Aşırı hava koşullarında daha fazla denge sağlamak için, isteğe bağlı Asma Kilitli Ankraj Kablo Kitini (model 268505) kül tablasının tabanındaki deliklere takın.
Özellikler:
- Yangına karşı test edilmiş ve FM onaylıdır
- Lüks stil her türlü ticari veya kamusal alana uygundur
- Kendiliğinden sönen, hava koşullarına dayanıklı tasarım, çirkin sigara izmaritlerini gizler
- Sınırlı giriş bölgesi istenmeyen çöpleri engeller
- ADA uyumlu