Elite'in çağdaş stili mi? Sigara içenlerde ateşkes mi? Eco Black Dış Mekan Küllüğü (model 268503), işletmelerin mülklerindeki sigara çöplerini halkın görüşünden uzak tutmasına yardımcı olmak için mükemmel bir çözümdür. Yüksekliği 38 inç (965 mm) ve dış çapı 12 inç (305 mm) ölçülür. Yaklaşık 8.9 lbs (4.1 kg) ağırlığındadır ancak 4 galona (15 l) kadar sigara izmaritini tutabilir. Rüzgarlı havalarda ekstra stabilite sağlamak için kum veya tuğla ile hafifletilebilir. Bu dumansız küllük, yangın riskini azaltmak için yenilikçi, kendi kendine sönen tasarıma sahip, alev geciktirici polietilenden yapılmış, yangın testinden geçmiş ve FM onaylıdır. Elite Smoker's Ateşkesi, ister ticari mülk ister özel mekan olsun, her türlü kuruluşa uyacak şekilde tasarlanmıştır. Şık stili sigara izmariti çöpünü önler ve tabanın içindeki patentli iç çift damlama kenarı katranı doğrudan kovaya yönlendirir, böylece dışarıda temizlenecek daha az şey kalır. Kompakt taban aynı zamanda rahat alanlara sığmasına yardımcı olur, böylece tercih ettiğiniz yere yerleştirilebilir. 268503 modelinin dış mekan kül tablasının kapalı kubbesi yağmuru dışarıda tutar ve 3.5 inç x 2 inç (88 mm x 50 mm) açıklığı (paslanmaz çelik söndürücü ile) sigara içenlerin daha az gözden kaçırmasına neden olurken aynı zamanda diğer çöp türlerini de caydırır. Bu, mikroplarla çapraz kontaminasyonu önlemek için kül tablasıyla temasın azaltılmasına yardımcı olur. Geniş boyun boşluğu tıkanmayı en aza indirirken, oksijeni kısıtlayan tasarım yangın riskini azaltmak için yanan izmaritleri güvenli bir şekilde toplar. Hiçbir alet gerektirmeden bakımı basittir. Kendinden hizalanan tırnaklar kapak boyunca kolayca kayarak açılıp kapanmayı kolaylaştırır. Bu dış mekan kül tablasındaki entegre tırnaklar, daha fazla güvenlik için isteğe bağlı asma kilide (model 268506) olanak tanır ve yetkisiz erişimi/çöpü caydırır. Aşırı hava koşullarında daha fazla denge sağlamak için, isteğe bağlı Asma Kilitli Ankraj Kablo Kitini (model 268505) kül tablasının tabanındaki deliklere takın.
Özellikler:
- Yangına karşı test edilmiş ve FM onaylıdır
- Lüks stil her türlü ticari veya kamusal alana uygundur
- Kendiliğinden sönen, hava koşullarına dayanıklı tasarım, çirkin sigara izmaritlerini gizler
- Sınırlı giriş bölgesi istenmeyen çöpleri engeller
- ADA uyumlu