Justrite 28168 | HPlc Emniyetli Kutu Manifoldu, Paslanmaz Çelik | 1ynl2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JUSTRITE 28168 HPlc Emniyetli Kutu Manifoldu, Paslanmaz Çelik | AB4LFZ 1YNL2

JUSTRITE 28168 Hplc Emniyet Manifoldu, Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4LFZ Model: 28168Çapraz Referans: 1YNL2
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
€493.92 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çeşitli
RenkGümüş
Yükseklik2.125 "
uzunluk8.75 "
MalzemePaslanmaz çelik
Ürün Veri Sayfasıjustrite-28168.pdf
genişlik2.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)22.86
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

HPLC proseslerinden dört adede kadar atık hattından gelen atıkları tek bir giriş bağlantısında güvenli bir şekilde toplayın. Kit, 1/16" (2 mm) OD veya 1/8" (3 mm) OD hatlarını barındırır. Yaklaşık 3-1/2" (89 mm) uzunluğunda ve No. 316 kalibreli paslanmaz çelikten yapılmış olan manifold, yalnızca paslanmaz çelik giriş bağlantısına uyar. Birlikte verilen bağlantı elemanlarının 1/4-28 dişlerini yerleştirmek için dört porta vidalanır. PEEK Bağlantı parçalarının her biri dört adet içerir: Atık hattının sıkıştırılarak takılması için karşılık gelen PCTFE yüksüklü 1/16" (2 mm) ve 1/8" (3 mm) OD boru bağlantı parçaları. Kullanılmayan bağlantı noktalarını kapatmak için dört tapa kapağı sağlanmıştır. Çoklu Manifoldlar, bir bağlantı parçası kullanılmadığı sürece özel tasarımlı çabuk sökülen kapta kullanılabilir. Manifold takılı güvenlik kabı OSHA uyumludur ve NFPA Kod 30'u karşılar. Yuvarlak kaplarda kullanın; oval tarz kutularda kullanıma uygun değildir.

Özellikler:

  • Dört adede kadar atık hattındaki atıkları tek bir giriş bağlantısında toplayın
  • OSHA ve NFPA Code 30 ile uyumludur
  • Yuvarlak kaplarda kullanım için

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkYükseklikuzunlukMalzemegenişlikÜcret
JUSTRITE 28177 Paslanmaz Çelik Bağlantılı Hplc Poli Manifold | AC3EUU JCN28177SI 28177Gümüş, beyaz4.5 "7"Paslanmaz Çelik, Polipropilen5"€490.17
JUSTRITE 28178 Polipropilen Bağlantılı HPlc Poli Manifold | AC3EUV JCN28178GY 28178Gri beyaz4.5 "7"Polipropilen5"€312.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JUSTRITE 28168 Hplc Emniyet Manifoldu, Paslanmaz Çelik
€493.92 / Adet