Justrite 28177 | Paslanmaz Çelik Bağlantılı HPlc Poli Manifold | 2ryj5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JUSTRITE 28177 Paslanmaz Çelik Bağlantılı Hplc Poli Manifold | AC3EUU JCN28177SI

JUSTRITE 28177 Paslanmaz Çelik Fittingli Hplc Poly Manifold

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC3EUU Model: 28177Çapraz Referans: JCN28177SI
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
€490.17 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çeşitli
RenkGümüş, beyaz
Yükseklik4.5 "
uzunluk7"
MalzemePaslanmaz Çelik, Polipropilen
Ürün Veri Sayfasıjustrite-28177.pdf
genişlik5"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.21
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu9032906080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

HPLC (PTFE) Manifoldu, HPLC proseslerinden gelen altı adede kadar atık hattının (manifold başına) tek bir giriş bağlantısına beslenmesini sağlamanın uygun maliyetli bir yoludur. Manifoldlarda altı adet 1/4-28 bağlantı noktası ve bir adet 3/8" NPT bağlantı noktası (kullanılmayan bağlantı noktaları için kapaklı) ve No. 316 paslanmaz çelik veya polipropilenden bir hızlı bağlantı kesme veya No. 316 paslanmaz çelik istifleyici konektörü bulunur. ayrı olarak satılan sıkıştırma bağlantılarının 1/4-28 dişlerini karşılamak için altı bağlantı noktası açılır. Manifold takılı güvenlik kabı, ABD OSHA uyumludur ve NFPA Kod 30'u karşılar. Yuvarlak kaplarda kullanın; oval tarz kutularda kullanıma uygun değildir.

Özellikler:

  • Uygun maliyetli
  • Tek bir giriş bağlantısına altı adede kadar atık hattının beslenmesini sağlar
  • OSHA ve NFPA Code 30 ile uyumludur
  • Yuvarlak kaplarda kullanım için

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkYükseklikuzunlukMalzemegenişlikÜcret
JUSTRITE 28168 HPlc Emniyetli Kutu Manifoldu, Paslanmaz Çelik | AB4LFZ 1YNL2 28168Gümüş2.125 "8.75 "Paslanmaz çelik2.75 "€493.92
JUSTRITE 28178 Polipropilen Bağlantılı HPlc Poli Manifold | AC3EUV JCN28178GY 28178Gri beyaz4.5 "7"Polipropilen5"€312.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JUSTRITE 28177 Paslanmaz Çelik Fittingli Hplc Poly Manifold
€490.17 / Adet