JUSTRITE 28304 Kaçak Saptırıcı, 7 x 7 Feet Boyut
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çatı Sızıntısı Yönlendiricisi |
Renk | Sarı |
Bitiş | PVC Kaplamalı |
Katlanmış Yükseklik | 4" |
katlanmış Uzunluk | 16 " |
Katlanmış Genişlik | 18 " |
uzunluk | 84 " |
Malzeme | Kumaş |
Ürün Veri Sayfası | justrite-28304.pdf |
UPC | 697841156920 |
genişlik | 84 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.15 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 45.72 |
Gemi genişliği (cm) | 45.72 |
HS kodu | 3926909995 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00