Justrite 28302 | Sızıntı Yönlendirici, Mıknatıs, 5 X 5 Feet Boyutu | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JUSTRITE 28302 Kaçak Yönlendirici, Mıknatıs, 5 x 5 Feet Boyutu | CD8CGK JEN28302YL

JUSTRITE 28302 Kaçak Yönlendirici, Mıknatıs, 5 x 5 Feet Boyutunda

Stoktaki Ürünler
Madde: CD8CGK Model: 28302Çapraz Ref: JEN28302YL
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
€356.41 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çatı Sızıntısı Yönlendiricisi
RenkSarı
BitişPVC Kaplamalı
Katlanmış Yükseklik2"
katlanmış Uzunluk12 "
Katlanmış Genişlik18 "
uzunluk60 "
MalzemeKumaş
Ürün Veri Sayfasıjustrite-28302.pdf
UPC697841156913
genişlik60 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.8
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)45.72
Gemi genişliği (cm)45.72
HS kodu63079098990
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Dayanıklı, delinmeye dayanıklı ve su geçirmez EnGuard mı? I PVC kaplı sarı kumaş, tavandaki boru ve tavan sızıntılarını konteynırlara veya yer drenajlarına yönlendirmek için tasarlanmıştır. Yönlendiriciler personelinizi, ekipmanınızı ve envanterinizi korumanın hızlı ve ekonomik bir yolunu sağlamaya yardımcı olur. Suyu güvenli bir şekilde tahliye etmek için standart bir bahçe hortumuna bağlamanız yeterlidir. 3.3 gal/dak (12.5 L/dak) akış hızı.

Özellikler:

  • Su hasarını önlemek için çatı veya boru sızıntılarını yönlendirin
  • Köşelerde kiriş bağlantısı için yüksek mukavemetli mıknatıslar bulunur
  • Hızlı ve kolay kurulum için sıkıştırılmış köşelerle üretilmiştir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukgenişlikÜcret
JUSTRITE 28300 Kaçak Yönlendirici, 5 x 5 Feet Boyutunda | CD8CGJ JEN28300YL 2830060 "60 "€93.97
JUSTRITE 28304 Kaçak Yönlendirici, 7 x 7 Feet Boyutu | CD8CGL JEN28304YL 2830484 "84 "€165.37
JUSTRITE 28306 Kaçak Yönlendirici, Mıknatıs, 7 x 7 Feet Boyutu | CD8CGM JEN28306YL 2830684 "84 "€350.66
JUSTRITE 28308 Kaçak Yönlendirici, 10 x 10 Feet Boyutu | CD8CGN JEN28308YL 28308120 "120 "€315.38
JUSTRITE 28310 Kaçak Yönlendirici, Mıknatıs, 10 x 10 Feet Boyutu | CD8CGP JEN28310YL 28310120 "120 "€627.82
JUSTRITE 28312 Kaçak Yönlendirici, 12 x 12 Feet Boyutu | CD8CGQ JEN28312YL 28312144 "144 "€608.98
JUSTRITE 28314 Kaçak Yönlendirici, Mıknatıs, 12 x 12 Feet Boyutu | CD8CGR JEN28314YL 28314144 "144 "€959.51

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JUSTRITE 28302 Kaçak Yönlendirici, Mıknatıs, 5 x 5 Feet Boyutunda
€356.41 / Adet