Justrite 28342 | Palet Minderi, 3 X 10 Feet Boyutu | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JUSTRITE 28342 Palet Paspası, 3 x 10 Feet Boyutu | CD8CHH JEN28342BL

JUSTRITE 28342 Palet Minderi, 3 x 10 Feet Boyutu

Stoktaki Ürünler
Madde: CD8CHH Model: 28342Çapraz Ref: JEN28342BL

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€243.24 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Parça Mat
RenkSiyah
uzunluk120 "
MalzemeKumaş
Ürün Veri Sayfasıjustrite-28342.pdf
UPC697841157514
genişlik36 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.95
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)76.2
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu6306192100
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

İşlevsellikten ödün vermeden berm ömrünü uzatın. Lastik yolları boyunca ekstra koruma sağlamak için banketin içine yerleştirin. Kalın, dayanıklı, siyah dokuma kumaş zemini ve duvarları kayma, dönme ve frenleme nedeniyle oluşan lastik aşınmasından korur. Boyutlar: 3 ft G x 10 ft U

Özellikler:

  • İşlevsellikten ödün vermeden berm ömrünü uzatın
  • Lastik yolları boyunca ekstra koruma sağlamak için banketin içine yerleştirin
  • Kalın, dayanıklı, siyah dokuma kumaş zemini ve duvarları patinaj, dönüş ve frenlemenin neden olduğu lastik aşınmasından korur

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukÜcret
JUSTRITE 28336 Palet Minderi, 3 x 6 Feet Boyutu | CD8CHE JEN28336BL 2833672 "€150.76
JUSTRITE 28348 Palet Minderi, 3 x 16 Feet Boyutu | CD8CHL JEN28348BL 28348192 "€389.28
JUSTRITE 28354 Palet Minderi, 3 x 28 Feet Boyutu | CD8CHP JEN28354BL 28354336 "€645.60
JUSTRITE 28360 Palet Minderi, 3 x 56 Feet Boyutu | CD8CHT JEN28360BL 28360672 "€1,209.41

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JUSTRITE 28342 Palet Minderi, 3 x 10 Feet Boyutu
€243.24 / Adet