JUSTRITE 28350 Yer Matı, 6 x 16 Feet Boyutunda
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Mat |
Renk | Siyah |
uzunluk | 192 " |
Malzeme | Kumaş |
Ürün Veri Sayfası | justrite-28350.pdf |
UPC | 697841157552 |
genişlik | 72 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 15.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 106.68 |
Gemi genişliği (cm) | 76.2 |
HS kodu | 6306192100 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00