Ergonomik tasarım, araç lastikleri, yaya trafiği ve temizlik için yan yana engelsiz zemin alanı ile banketin içine %100 erişilebilirlik sağlar. Patentli Sert Kilitli duvar desteği tasarımı, personeli dış çevre boyunca yürürken takılmalara ve düşmelere karşı korur. Yerleşik paslanmaz çelik duvar destekleri, yan duvarları 12 inç (305 mm) yükseklikte, 90 inç yükseklikte kilitler. dikey pozisyon. Sert Kilitli QuickBerm mi? anında, güvenli dağıtım ve endişelenmenize gerek kalmadan dökülmeye karşı hazırlık sunar. QuickBerm'i beğendin mi? Artı standart QuickBerm mi? Petrol, yağlar, gres ve asitlerin çoğu dahil olmak üzere çok çeşitli kimyasallara karşı dayanıklıdır ve uzun süreli aşınmaya yetecek kadar dayanıklıdır. Olağanüstü güçlü yapısal bütünlük, güçlendirilmiş bir CriticalCorner'ı da içeriyor mu? Sıvı geçirmez güvenilirlik için tam koruma sırasında köşelerin kabarmasını, açılmasını veya sarkmasını önlemek için etrafı saran diyagonal radyo frekansı kaynaklarına sahip tasarım. Duvarların daha fazla sağlamlığı ve bütünlüğü için üst kenar boyunca 1 inç (25 mm) aşınmaya dayanıklı kenar kısmı bulunur. Her bir destek, yüksek rüzgar koşulları altında sabitleme için entegre deliğe sahip, siyah, yüksek mukavemetli, mühendislik ürünü bir naylon göbek içerir (ankrajlar dahil değildir). Sabitlendiğinde ve yukarı konumda olduğunda, duvar desteği desteği saatte 40 km'ye kadar rüzgarlara dayanıklıdır. Kolay giriş ve çıkış için yan duvarlar hızla alçalır. Taşınabilir tasarım, depolama ve taşıma için hızla katlanır. Yerleşik Sert Kilit duvarı, banketin içindeki kullanılabilir alanı maksimuma çıkarmayı destekler ve banketin çevresindeki takılma tehlikesini büyük ölçüde azaltır. Cihaz yalnızca tek yönde, banketin iç kısmına doğru katlanır. Tek parçalı tasarım düz bir şekilde katlanır ve yan duvarla bütünleşik kalır. Aşırı sıcaklıklara (-50F ila 160F) karşı dayanıklıdır. Aşağı konumdayken, her lastikte 11,000 lbs'yi (5,000 kg) aşan araç ağırlıklarına dayanabilirler. Ek olarak, Rijit Kilit destekleri tam jant muhafaza yüksekliğinde çalışacak, bu da banketin bükülme veya toka olmadan tamamen dolu olması anlamına geliyor. Hasar durumunda, örneğin bir kullanıcının duvarı uygun çıkış konumuna indirmeden banketin dışına çıkması durumunda, paslanmaz çelik destekler değiştirilebilir. Muhafaza ve dökülmeyi önleme (SPCC) için EPA ile uyumluluğa yardımcı olur. Not: QuickBerm arasındaki fark nedir? Plus ve standart Sert Kilitli QuickBerm? değiştirilmiş PVC kaplı kumaşın dayanıklılığıdır. Plus versiyonu daha sık giriş ve çıkış uygulamaları için daha kalın ve daha dayanıklıdır. Standart QuickBerm mi? nadir arabaya binme veya çıkma senaryoları, yaya trafiği ve çalışma alanına ağır malzemelerin yerleştirilmesi için daha uygundur.
Özellikler:
- Variller, IBC kutuları ve tanklar için güvenli, arabalı dökülme muhafazası
- Tek parçalı yapı - bankete entegre patentli Rigid-Lock duvar destek sistemi engelsiz çalışma alanı sağlar
- Hızlı ve kolay kurulum - montaj gerektirmez
- Dayanıklı EnGuard? IV Modifiye PVC Kaplamalı Kumaş, uzun süreli UV ışınlarına karşı dayanıklıdır - dış mekan kullanımı için idealdir
- EPA SPCC düzenlemelerine uymaya yardımcı olur