JUSTRITE 28516 Berm Üzerinden Sürüş, 355 Galon, Siyah | AH3QDH JEN28516BL

JUSTRITE 28516 Berm Üzerinden Sürüş, 355 Galon, Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3QDH Model: 28516Çapraz Ref: JEN28516BL

İle alın Mayıs 17, Cuma

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€1,429.91 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dökülme Engelleme Berm
Kapasite355 gal.
RenkSiyah
Dış Yükseklik12 "
Dış Uzunluk104 "
Dış Genişlik80 "
BitişPVC Kaplamalı
Katlanmış Yükseklik12 "
katlanmış Uzunluk24 "
Katlanmış Genişlik24 "
İç Yükseklik12 "
Iç uzunluk96 "
İç Genişlik72 "
MalzemeKumaş
Ürün Veri Sayfasıjustrite-28516.pdf

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 13.5
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)76.2
Gemi genişliği (cm)76.2
HS kodu73249000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Ergonomik tasarım, araç lastikleri, yaya trafiği ve temizlik için yan yana engelsiz zemin alanı ile banketin içine %100 erişilebilirlik sağlar. Patentli Sert Kilitli duvar desteği tasarımı, personeli dış çevre boyunca yürürken takılmalara ve düşmelere karşı korur. Yerleşik paslanmaz çelik duvar destekleri, yan duvarları 12 inç (305 mm) yükseklikte, 90 inç yükseklikte kilitler. dikey pozisyon. Sert Kilitli QuickBerm mi? anında, güvenli dağıtım ve endişelenmenize gerek kalmadan dökülmeye karşı hazırlık sunar. QuickBerm'i beğendin mi? Artı standart QuickBerm mi? Petrol, yağlar, gres ve asitlerin çoğu dahil olmak üzere çok çeşitli kimyasallara karşı dayanıklıdır ve uzun süreli aşınmaya yetecek kadar dayanıklıdır. Olağanüstü güçlü yapısal bütünlük, güçlendirilmiş bir CriticalCorner'ı da içeriyor mu? Sıvı geçirmez güvenilirlik için tam koruma sırasında köşelerin kabarmasını, açılmasını veya sarkmasını önlemek için etrafı saran diyagonal radyo frekansı kaynaklarına sahip tasarım. Duvarların daha fazla sağlamlığı ve bütünlüğü için üst kenar boyunca 1 inç (25 mm) aşınmaya dayanıklı kenar kısmı bulunur. Her bir destek, yüksek rüzgar koşulları altında sabitleme için entegre deliğe sahip, siyah, yüksek mukavemetli, mühendislik ürünü bir naylon göbek içerir (ankrajlar dahil değildir). Sabitlendiğinde ve yukarı konumda olduğunda, duvar desteği desteği saatte 40 km'ye kadar rüzgarlara dayanıklıdır. Kolay giriş ve çıkış için yan duvarlar hızla alçalır. Taşınabilir tasarım, depolama ve taşıma için hızla katlanır. Yerleşik Sert Kilit duvarı, banketin içindeki kullanılabilir alanı maksimuma çıkarmayı destekler ve banketin çevresindeki takılma tehlikesini büyük ölçüde azaltır. Cihaz yalnızca tek yönde, banketin iç kısmına doğru katlanır. Tek parçalı tasarım düz bir şekilde katlanır ve yan duvarla bütünleşik kalır. Aşırı sıcaklıklara (-50F ila 160F) karşı dayanıklıdır. Aşağı konumdayken, her lastikte 11,000 lbs'yi (5,000 kg) aşan araç ağırlıklarına dayanabilirler. Ek olarak, Rijit Kilit destekleri tam jant muhafaza yüksekliğinde çalışacak, bu da banketin bükülme veya toka olmadan tamamen dolu olması anlamına geliyor. Hasar durumunda, örneğin bir kullanıcının duvarı uygun çıkış konumuna indirmeden banketin dışına çıkması durumunda, paslanmaz çelik destekler değiştirilebilir. Muhafaza ve dökülmeyi önleme (SPCC) için EPA ile uyumluluğa yardımcı olur. Not: QuickBerm arasındaki fark nedir? Plus ve standart Sert Kilitli QuickBerm? değiştirilmiş PVC kaplı kumaşın dayanıklılığıdır. Plus versiyonu daha sık giriş ve çıkış uygulamaları için daha kalın ve daha dayanıklıdır. Standart QuickBerm mi? nadir arabaya binme veya çıkma senaryoları, yaya trafiği ve çalışma alanına ağır malzemelerin yerleştirilmesi için daha uygundur.

Özellikler:

  • Variller, IBC kutuları ve tanklar için güvenli, arabalı dökülme muhafazası
  • Tek parçalı yapı - bankete entegre patentli Rigid-Lock duvar destek sistemi engelsiz çalışma alanı sağlar
  • Hızlı ve kolay kurulum - montaj gerektirmez
  • Dayanıklı EnGuard? IV Modifiye PVC Kaplamalı Kumaş, uzun süreli UV ışınlarına karşı dayanıklıdır - dış mekan kullanımı için idealdir
  • EPA SPCC düzenlemelerine uymaya yardımcı olur

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapasiteKatlanmış GenişlikIç uzunlukİç GenişlikÜcret
JUSTRITE 28512 Berm Üzerinden Sürüş, 175 Galon, Siyah | AH3QDF JEN28512BL 28512175 gal.24 "72 "48 "€953.99
JUSTRITE 28514 Berm Üzerinden Sürüş, 235 Galon, Siyah | AH3QDG JEN28514BL 28514235 gal.24 "96 "48 "€1,007.62
JUSTRITE 28518 Berm Üzerinden Sürüş, 475 Galon, Siyah | AH3QDJ JEN28518BL 28518475 gal.26 "-96 "€1,755.81
JUSTRITE 28519 Berm Üzerinden Sürüş, 745 Galon, Siyah | AH3QDK JEN28519BL 28519745 gal.28 "120 "120 "€2,059.80
JUSTRITE 28522 Berm Üzerinden Sürüş, 1075 Galon, Siyah | AH3QDL JEN28522BL 285221075 gal.28 "144 "144 "€295.77
JUSTRITE 28524 Berm Üzerinden Sürüş, 1435 Galon, Siyah | AH3QDM JEN28524BL 285241435 gal.26 "192 "144 "€2,933.82
JUSTRITE 28526 Berm Üzerinden Sürüş, 1795 Galon, Siyah | AH3QDN JEN28526BL 285261795 gal.30 "240 "144 "€3,425.11

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JUSTRITE 28516 Berm Üzerinden Sürüş, 355 Galon, Siyah
€1,429.91 / Adet