JUSTRITE 28675 Döner Kapılı Varil Kulübesi, 75-1/4 İnç Yükseklik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kapaklı Tambur Dökülme Engelleme Paleti |
Renk | Sarı |
derinlik | 58.5 " |
Yükseklik | 75.25 " |
Yükleme kapasitesi | 2500 Lbs. |
Malzeme | polietilen |
Davul Sayısı | 2 |
Palet Miktarı | 1 |
Geri Dönüştürülmüş Yüzde | %50 |
Ürün Veri Sayfası | justrite-28675.pdf |
Hazne Kapasitesi | 67 gal. |
genişlik | 60.75 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 128.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 193.04 |
Gemi uzunluğu (cm) | 149.86 |
Gemi genişliği (cm) | 154.94 |
HS kodu | 39239000000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | derinlik | Yükleme kapasitesi | Hazne Kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
28676 | 68.5 " | 5000 lbs. | 79 gal. | €6,134.02 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00