JUSTRITE 28676 Döner Kapaklı Varil Baraka, Siyah/sarı
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kapaklı Tambur Dökülme Engelleme Paleti |
Renk | Sarı |
derinlik | 68.5 " |
Yükseklik | 75.25 " |
Yükleme kapasitesi | 5000 lbs. |
Malzeme | polietilen |
Davul Sayısı | 4 |
Palet Miktarı | 1 |
Geri Dönüştürülmüş Yüzde | %50 |
Ürün Veri Sayfası | justrite-28676.pdf |
Hazne Kapasitesi | 79 gal. |
genişlik | 60.75 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 144.9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 193.04 |
Gemi uzunluğu (cm) | 175.26 |
Gemi genişliği (cm) | 154.94 |
HS kodu | 39239000000 |
Menşe Ülkesi | US |
C. Evet, 52 inçlik geniş bir kapı açıklığına izin verir ve paletlenmiş yükleri barındırabilir.
A. Bu DrumShed muhafaza paleti, statik birikimi önlemek için topraklama yeteneği, gelişmiş rüzgar direnci için entegre ankraj cıvatası konumları ve depolanan variller için güvenlik sağlayan asma kilitleri kabul eden kalıplanmış kulplar gibi çeşitli güvenlik özellikleri sunar.
A. DrumSheds'in bu palet haznesi sızdırmaz olacak ve EPA (Çevre Koruma Ajansı) ve SPCC (Dökülme Önleme, Kontrol ve Önlem) gerekliliklerini karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Dökülenleri etkili bir şekilde yakalar ve çevreye ulaşmasını engeller. Dayanıklı güverte ızgarası, dökülenlerin kolayca temizlenmesini sağlayacak şekilde çıkarılabilir.
A. -5000 ila 30 derece F arasındaki çalışma sıcaklığına bağlı olarak 120 lb yük taşıma kapasitesine sahiptir.
PLATFORM | Model | derinlik | Yükleme kapasitesi | Hazne Kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
28675 | 58.5 " | 2500 Lbs. | 67 gal. | €5,408.89 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00