JUSTRITE 29942 Raf, 2 x 33 x 20 İnç Boyut
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Raf |
derinlik | 20 " |
Yükleme kapasitesi | 350 lbs. |
Yük Tipi | Düzgün Dağıtılmış Yük (UDL) |
Malzeme | Çelik |
Ürün Veri Sayfası | justrite-29942.pdf |
Dökülme Kapasitesi | 30 gal. |
Alt Kategori | Raflar ve Bölücüler |
genişlik | 32.375 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.43 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 50.8 |
Gemi genişliği (cm) | 83.82 |
HS kodu | 9403908020 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | derinlik | Yükleme kapasitesi | Malzeme | Dökülme Kapasitesi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29936 | 14 " | 350 lbs. | Çelik | 12, 15, 22 gal. | 19.62 " | €114.41 | ||
29941 | 29 " | 350 lbs. | Çelik | 54 gal. | 19.62 " | €197.54 | ||
29946 | 14 " | 350 lbs. | Çelik | 55 gal. | 30.38 " | €142.17 | ||
29947 | 14 " | 350 lbs. | Çelik | - | 55.375 " | €303.28 | ||
29950 | 18 " | 350 lbs. | Çelik | 15 gal. | 20.12 " | €190.89 | ||
29951 | 18 " | 350 lbs. | Çelik | - | 26.125 " | €195.20 | ||
29952 | 31 " | 16 lbs. | - | - | 31 " | €858.13 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00