Justrite 29968 | Raf Tepsisi, 18-1/2 İnç Genişlik | 13m447 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JUSTRITE 29968 12 Galonluk Dolap İçin Tepsi, 18-1/2 İnç Genişlik | AA4ZXV JCB29968WH

JUSTRITE 29968 12 Galonluk Dolap İçin Tepsi, 18-1/2 İnç Genişlik

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA4ZXV Model: 29968Çapraz Referans: JCB29968WH

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€37.72 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Raf Tepsisi
RenkBeyaz
derinlik29.5 "
Yükseklik2"
uzunluk29.75 "
Yükleme kapasitesi4 lbs.
Malzemepolietilen
Ürün Veri Sayfasıjustrite-29961.pdf
Dökülme Kapasitesi22 gal.
Alt KategoriTepsiler
genişlik18.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.43
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)50.8
HS kodu94039090900
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapasiteRenkderinlikuyanuzunlukYükleme kapasitesigenişlikÜcret
JUSTRITE 25994 Raf Tepsisi, Polietilen, 26-1/8 İnç Genişlik | AA4ZVL 13M390 25994-Beyaz18.125 "-26.125 "6 lbs.-€543.24
JUSTRITE 25996 Raf Tepsisi, Polietilen, 44-1/8 İnç Genişlik | AA4ZVM 13M391 25996-Beyaz18.125 "-44.125 "8 lbs.-€609.75
JUSTRITE 29962 30 ve 45 Galonluk Dolap İçin Tepsi, 38-3/4 İnç Genişlik | AA4ZXT JCB29962WH 29962-Beyaz14 "17, 30 ve 45 gal., 43" Geniş Kabinler-3 lbs.39.375 "€142.99
JUSTRITE 29965 22 Galonluk Dolap İçin Tepsi, 802 x 457mm Boyut | AA4ZXU JCB29965WH, 25965 2996522 gal.Beyaz18.5 "--6 lbs.31.12 "€81.00
JUSTRITE 29972 90 Galonluk Dolap İçin Tepsi, 38-1/2 İnç Genişlik | AA4ZXW JCB29972WH 29972-Beyaz29 "90 gal., 43" Geniş Kabinler-10 lbs.39.375 "€760.26
JUSTRITE 25993 Tepsi, Duman Davlumbaz, Polietilen | CD8CEQ 25993-Beyaz18.125 "-20.125 "--€399.52
JUSTRITE 29050 Güvenlik Dolabı için Raf Tepsisi, 2/4 Galon, Sarı | CH6GHF 290502 gal.Sarı13 "----€171.89

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JUSTRITE 29968 12 Galonluk Dolap İçin Tepsi, 18-1/2 İnç Genişlik
€37.72 / Adet