Yanıcı yakıtları ve kimyasalları kurallara uygun güvenlik dolaplarında saklayarak işçileri koruyun, yangın risklerini azaltın ve üretkenliği artırın. OSHA ve NFPA standartlarını karşılayacak şekilde tasarlanan Sure-Grip? EX dolapları, yangına dayanıklılık için 18-1/1" (1 mm) yalıtım hava boşluğuna sahip, sağlam 2 ayar (38 mm) kalınlığında çift duvarlı, kaynaklı çelikten yapılmıştır. Yüksek performanslı, kendiliğinden kilitlenen kapılar kapanır yangın koşullarında maksimum koruma için kolay ve güvenli. Arıza korumalı kapatma mekanizması, üç noktalı paslanmaz çelik mermi mandal sisteminin her zaman çalışmasını sağlar. Daha fazla güvenlik için, U-Loc® kolu bir silindir kilit ve anahtar seti ile birlikte gelir veya isteğe bağlı bir asma kilit kabul eder Haz-Alert® yansıtıcı uyarı etiketleri, yangın koşullarında veya elektrik kesintileri sırasında bir el feneri ile aydınlatıldığında oldukça görünür. Patentli SpillSlope® galvanizli çelik raflar, sızıntıları sızdırmaz 2" (51 mm) alt karterin arkasına ve altına yönlendirir. Çok yönlü depolama için 3" (76 mm) merkeze göre ayarlanırlar. Dolaplarda ayrıca alev tutuculu çift havalandırma deliği, dört adet ayarlanabilir otomatik seviye ayarlı ayak, topraklama konektörü ve üç dilli uyarı etiketi bulunur. Dayanıklı kurşunsuz epoksi / polyester toz boya kaplama mükemmel kimyasal direnç sağlar. Tüm dolaplar FM onaylıdır ve on yıl garantilidir. Kendiliğinden kapanan modeller ayrıca NFPA1 ve Uluslararası Yangın Yasasına uygundur. Eriyebilir bir bağlantı 165°F (74°C) sıcaklıkta eridiğinde otomatik olarak kapanır ve kilitlenir. ) yangın koşullarında Benzersiz, gizli kendi kendine kapanma mekanizması, içeriğe engelsiz erişim sağlar.
Özellikler:
- Ekstra korozyon koruması için rafların üstüne polietilen tepsiler yerleştirilebilir
- Hafif kavisli kenar, sızıntılara ve dökülmelere karşı ek koruma sağlar
- 29951 Numaralı Raf Modeline veya 19 galonluk Çeker Ocak Altı Dolaplarına uyar