Ağırlığı, yüksek basınç içeriği ve hantal şekli nedeniyle endüstriyel gaz tüpleri, kazaları ve yaralanmaları en aza indirmek için özel olarak tasarlanmış bir el arabası gerektirir. Sürekli kaynakla 1 inç (25 mm) ve 1.25 inç (32 mm) çaplı çelik borudan üretilen bu el arabaları, optimum güvenlik, güç ve uzun ömür sağlar. Sağlam, v şeklindeki silindir destek kızakları, silindiri sıkı ve güvenli tutarak kavisli arka tasarımlarda yaygın olan silindir yuvarlanmasını azaltır. İki adet dayanıklı 1.5 x 66 inç (38 mm x 1676 mm) polipropilen destek kayışı, laboratuarda 1138 lb'ye (516 kg) kadar test edilmiştir, çelik cinch tokalıdır ve güvenli taşıma için ayrı silindirleri güvenli bir şekilde tutar. Ağır hizmet tipi, 11 kalibrelik (3 mm) güvenlik kanatçıklı zemin plakası, bükülmeyi veya kırılmayı önler. Benzersiz sıfır kaldırma yüksekliğine sahip yükleme özelliği, zemin plakasının düz bir şekilde yatmasını sağlar ve böylece yükleme ve boşaltma sırasında silindiri kaldırma ihtiyacını ortadan kaldırır. Uzun ömür ve sorunsuz kullanım için korozyona dayanıklı toz boya kaplama. Navlun maliyetlerinden tasarruf etmek amacıyla paket boyutunun küçültülmesi için üst sap bölümleri cıvatayla yerine yerleştirilmiştir. OSHA, NFP1, NFPA 55 ve CGA ile uyumluluğa yardımcı olur.
Özellikler:
- Daha kolay yuvarlanma için çift bilyalı rulmanlı 16 inç (406 mm) göbekli pnömatik tekerleklerle yapılandırılmıştır - daha az çaba gerektirir
- 1000 lb (454 kg) ağırlık kapasitesinde derecelendirilmiştir
- 9 ila 18 inç (229 ila 457 mm) arasında daha büyük çaplı bir propan veya kriyojenik silindiri tutar
- Güçlendirilmiş vinil ile özel tampon koruma kenarları ekstra kavrama sağlarken silindirlerinizi hasardan korur