Justrite 35320 | Gaz Tüpü Standı, 3 Silindir, Tezgah Duvarı, 2 İnç Boyut | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JUSTRITE 35320 Gaz Tüpü Standı, 3 Silindir, Tezgah-Duvar, 2 İnç Boyut | CD8DGR

JUSTRITE 35320 Gaz Tüpü Standı, 3 Silindir, Tezgah-Duvar, 2 İnç Boyut

Stoktaki Ürünler
Madde: CD8DGR Model: 35320

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€141.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Silindir Standı
Silindir kapasitesi3
Silindir Kapasitesi ile Maks. Silindir Çapı(3) 2 "
Dış Derinlik4"
Dış Yükseklik7.5 "
Dış Genişlik11 "
MalzemePVC
Montaj Deliği Boyutu0.25 "
Montaj TipiBank, Duvar
Silindir sayısı3
Montaj Deliği Sayısı4
Ürün Veri Sayfasıjustrite-35320.pdf

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.8
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)27.94
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Laboratuvarlarda yaygın olarak bulunan 2 inçlik (51 mm) kalibrasyon gaz silindirlerine veya LB tarzı ders şişelerine uyacak şekilde boyutlandırılmış olan, şekillendirilmiş duvarlara sahip, kimyasal olarak kaynaklanmış bu PVC stand, dayanıklı ve kimyasallara dayanıklıdır. Önceden delinmiş montaj delikleri ile tezgah veya duvara montaj için tasarlanmıştır. OSHA, NFP1, NFPA 55 ve CGA ile uyumluluğa yardımcı olur.

Özellikler:

  • Üç Silindir kapasitesi
  • Duvar veya Tezgah Montajı
  • Kimyasal Dirençli

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSilindir Kapasitesi ile Maks. Silindir ÇapıMalzemedak. Silindir ÇapıMontaj Deliği BoyutuMontaj TipiÜcret
JUSTRITE 35316 Gaz Tüpü Standı, 1 Silindir, Tezgah Montajlı, 2 İnç Boyut | CD8DGP 35316(1) 2 "PVC-0.25 "Tezgah€63.63
JUSTRITE 35318 Gaz Tüpü Standı, 1 Silindir, Tezgah-Duvar, 2 İnç Boyut | CD8DGQ 35318(1) 2 "PVC-0.25 "-€88.12
JUSTRITE 35322 Gaz Tüpü Standı, 6 Silindir, Çanta, 2 İnç Boyut | CD8DGT 35322(6) 2 "PVC--Taşıyıcı€182.45
JUSTRITE 35324 Gaz Tüpü Standı, 6 Silindir, Tezgah Montajlı, 3 İnç Boyut | CD8DGU 35324(1) 3 "PVC-0.25 "Tezgah€85.45
JUSTRITE 35326 Gaz Tüpü Standı, 1 Silindir, Tezgah Montajlı, 3.25-4.25 İnç Çaplı Silindir | CD8DGV 35326(1) 4.25 "Çelik3.25 "0.312 "Tezgah€131.38
JUSTRITE 35328 Gaz Tüpü Standı, 1 Silindir, Tezgah Montajlı, 5.75-7.75 İnç Çaplı Silindir | CD8DGW 35328(1) 6.75 "Çelik5.75 "0.312 "Tezgah€161.95
JUSTRITE 35330 Gaz Tüpü Standı, 1 Silindir, Tezgah Montajlı, 7.75-8.75 İnç Çaplı Silindir | CD8DGX 35330(1) 8.75 "Çelik7.75 "0.312 "Tezgah€178.42

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JUSTRITE 35320 Gaz Tüpü Standı, 3 Silindir, Tezgah-Duvar, 2 İnç Boyut
€141.44 / Adet