Justrite 7150240z | Emniyetli Kutu, Laboratuvarlar, Tip I, Sert Musluk, 5 Galon, Sarı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JUSTRITE 7150240 Emniyetli Kutu, Laboratuvarlar, Tip I, Sert Musluk, 5 Galon, Sarı | CH6GLD JCN7150240, 7150240

JUSTRITE 7150240 Emniyet Kabı, Laboratuvarlar, Tip I, Sert Musluk, 5 Galon, Sarı

Stoktaki Ürünler
Madde: CH6GLD Model: 7150240Çapraz Referans: JCN7150240, 7150240
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
€413.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tip I Güvenlik Kutusu
Kapasite5 gal.
RenkSarı
Yükseklik16.875 "
MalzemeÇelik, Pirinç
Dış Çap.11.75 "
Delik Boyutunu Dökün1.58 "
Ürün Veri Sayfasıjustrite-7150240.pdf

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.14
HS kodu73102990000

Ürün Detayı:

Justrite'ın Çelik Laboratuvarı Güvenlik Kutuları Tip I kutuların tüm avantajlarına sahiptir. Eklenen özellikler, tehlikeli sıvıları test tüplerine, küçük şişelere ve beherlere güvenli bir şekilde dağıtmak için laboratuvar profesyonellerinin tercihi haline getiriyor. Doldurma ağızları kendiliğinden kapanan, basınç tahliye kapakları ve paslanmaz çelik alev tutuculara sahiptir. Bu kutular aynı zamanda düzgün sıvı akışı için kapağın içinde bir vakum tahliye vanasına ve sorunsuz dağıtım için kendi kendine kapanan musluklara sahiptir. 08540 numaralı daha küçük musluğa sahip kutular laboratuvar ortamlarında daha kolay dağıtım sağlarken, 08902 numaralı musluk ağır, endüstriyel kullanıma daha uygundur. Raf Kutuları, dağıtım sırasında kutuların kaldırılmasını ortadan kaldırmak için alttan 08540 inç yukarıya monte edilmiş bir 2 musluğuna sahiptir. FM Onaylandı

Özellikler:

  • Laboratuvar ayarları için idealdir
  • Kendiliğinden kapanan basınç tahliye kapakları
  • Kapak içindeki vakum tahliye valfi
  • Musluk alttan 2 inç yukarıya monte edildi
  • FM onaylı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapasiteDökün Delik Boyutunu DoldurunYükseklikMalzemeÜcret
JUSTRITE 7150250 Emniyet Kabı, Tip I, 5 Galon, 16-7/8 İnç Yükseklik, Sert Altlı Pirinç Musluk, Sarı | AA4ZZC JCN7150250, 7150250Z 71502505 gal.1.58 "16.875 "Çelik€267.79
JUSTRITE 7225250 Emniyet Kabı, Tip I, 2-1/2 Galon, Sert Altlı Pirinç Musluk, Sarı | AA4ZZJ JCN7225250, 7225250Z 72252502.5 gal.1.68 "11.5 "Çelik€328.27
JUSTRITE 7225240 Raf Emniyetli Kutu, Tip I, Alt Musluk, 2.5 Galon, 9.5L, Sarı | CH6GLH 72252402.5 gal.1.68 "11.5 "Çelik€345.82

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JUSTRITE 7150240 Emniyet Kabı, Laboratuvarlar, Tip I, Sert Musluk, 5 Galon, Sarı
€413.33 / Adet