DICKSON 4 İnç Basınç Çizelgesi Kayıt Cihazları
Dickson basınç tablosu kaydedicileri, su ve gaz basıncının kalıcı bir görsel kaydını üretir. Bu kayıt cihazları, belirli bir süre boyunca kullanıcının izleme ihtiyaçlarına uyacak şekilde basınç aralıklarını ayarlamak ve kaydetmek için bi-metal sensörler kullanır.
stil | Model | Grafik Boyutu (In.) | basınç Aralığı | Kayıt Süresi | doğruluk | Power Supply | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PW474 | 4 | 0 - 200 psi | 7 Günleri | + / -% 2 | AA Pil | €962.01 | |
A | PW479 | 4 | 0 - 500 psi | 7 Günleri | + / -% 2 | AA Pil | €996.24 | |
A | PW470 | 4 | 0 - 100 psi | 7 Günleri | + / -% 2 | AA Pil | €958.90 | |
A | PW476 | 4 | 0 - 300 psi | 7 Günleri | + / -% 2 | AA Pil | €958.90 |
4 İnç Basınç Tablosu Kayıt Cihazları
Dickson 4 inç basınç çizelgesi kaydedicileri, değişken basınç verilerinin kalıcı bir görsel kaydını oluşturur. Buzdolapları, dondurucular ve HVAC uygulamaları için idealdirler. Bu grafik kaydediciler, zorlu dış ortamlara dayanmak için hava koşullarına dayanıklı, NEMA 4X dereceli muhafazaya sahiptir. Pilleri kolayca değiştirmek ve monte etmek için bir pil tutucusu ile birlikte gelirler. Üzerinde ayaklı ve duvara monte seçenekleri bulunan çok çeşitli basınç çizelgesi kaydedicilerinden seçim yapın. Raptor Supplies.
Özellikler
- Tam skalanın yüzde 2'si doğrulukla değişken basınç aralıklarını yakalayan tüm tabloya bir bakış sağlayan dairesel ve kompakt bir tasarıma sahiptirler.
- Bu kaydediciler, tek bir AA pil ve 1 saniyelik yanıt süresiyle verileri kaydetmek için kırmızı bir kalem içerir.
- Bir dönüşü tamamlamak için 7 günlük veya 24 saatlik bir zaman çerçevesi içinde yapılandırılmış basınç verilerinin kaydedilmesine izin verirler.
Sık Sorulan Sorular
Velox PBT muhafazası nedir?
Dickson basınç tablosu kaydediciler, gelişmiş yapısal sağlamlık ve hava/su direnci için polikarbonat pencere kapısıyla birlikte Velox PBT'den (Polietilen Tereftalat) yapılmıştır.
Dairesel grafik nasıl monte edilir?
Dairesel çizelgeler, maksimum güvenlik ve destek için gövdeye veya duvara monte edilebilir.
Dickson basınç çizelgelerini kullanmanın avantajı nedir?
Dickson basınç tablosu kaydedicileri, kaynağında eksiksiz bir yazılı tarih sağlar ve standart basınç kaydedicilerle karşılaştırıldığında daha fazla doğruluğa sahiptir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kaynakçı Jeneratör Aksesuarları
- Jobber Matkap Ucu Setleri
- antistatik Eldivenler
- Zincir Bağlantı Kapısı Donanımı
- Kızılötesi Termometre Kalibratörleri
- Röle
- A / C Soğutma
- Depolama ve Taşıma Arabaları
- Hidrolik Filtrasyon
- Şamandıralı Vanalar ve Aksesuarlar
- EXAIR Alüminyum Hava Amplifikatör Kitleri
- PROTO 10mm Darbe Biti
- BINKS Boya Tankı
- BATTALION Serbest Bırakma Mandalını Çiz
- LUMAPRO Duvar Paketleri
- WOODHEAD 130017 Serisi Sahaya Takılabilir Konnektör
- THOMAS & BETTS GR34 Serisi Toprak Konnektörleri
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI PIP Uydurma 11-1/4 Derece Fabrikasyon. Dirsekler, Conta x Conta
- DEWALT Havacılık Snips
- WINSMITH SE Encore Serisi, E24 Boyutlu, MDVD Çift Redüksiyonlu Hız Düşürücüler