AccuFlow'un ek rahatlığıyla koruma ve uyumluluğun ötesine geçmek mi istiyorsunuz? Güvenli Sıkma ile mi? Güvenli ve kontrollü dökme için tetik. Justrite'ın patentli manifoldu ve oransal akış kontrolü Güvenli Sıkma? Tetik, yanıcı sıvılarla çalışırken akış hızını düzenleme olanağı sağlar. Ergonomik kaldırma koluna sahip doldurma portu doldurmayı kolaylaştırır. Esnek 9" (229 mm) uzunluğundaki metal hortum ağzı, küçük açıklıklara dökülen sıvının kontrol edilmesine yardımcı olur. Yüksek dereceli kaplamalı çelikten yapılmış olan her kutu, kaliteyi sağlamak için basınç testine tabi tutulur. Sert toz kaplama kaplama, kimyasallara dayanıklıdır ve taleplere dayanıklıdır. titiz kullanım. Tüm Justrite emniyet kutularında bulunan paslanmaz çelik alev tutucu, geri tepme ateşlemesini durdurmak için ısıyı dağıtır. Mühürlü kapak, patlamaya karşı koruma sağlamak için 3 ila 5 psig (0.2 ila 0.35 bar) arasında havalandırma sağlayan otomatik pozitif basınç tahliye özelliğine sahiptir. Büyük etiket kimliği bölge, kimlik içeriklerine, departman konumuna veya bireysel kullanıcı adına yazma alanı sağlar. Tüm kutu boyutları, iki zamanlı motor yağı veya diğer katkı maddelerinin eklenmesi için ekstra kapasiteye sahiptir. Ergonomik kaldırma kolu, kolay doldurma için kendiliğinden kapanan musluğu geniş bir şekilde açar. uzunlukta paslanmaz çelik alev tutucu, ısıyı dağıtır ve doldurma sırasında nozülün daha derine, güvenli bir şekilde yerleştirilmesine olanak tanır.Justrite'ın çeşitli renklerde mevcut olan ve yanıcı sıvıların depolanmasına uygun Tip II AccuFlow™ güvenlik kutularının avantajlarını deneyimleyin. Bu, belirli sıvıların tanımlanmasına yardımcı olur ve bir çalışma sahasında birden fazla sıvı kullanıldığında maliyetli hataların önlenmesine yardımcı olur. FM ve UL/ULC sertifikalı Justrite güvenlik kutuları aynı zamanda OSHA ve NFPA gerekliliklerini de karşılar ve on yıllık bir garantiyle gelir.
Özellikler:
- Fast and accurate pouring in a variety of safety
- Renk kodlaması kazaları önler
- Paslanmaz alev tutucu, geri tepmeli ateşlemeyi önler
- Kullanımı kolay Güvenli Sıkma? kontrollü dökme için tetik
- İki açıklık; biri hedefli dökme için, diğeri kolay doldurma için ergonomik tasarımlı kaldırma koluna sahip
- FM, UL/ULC ve TUV tarafından onaylanmıştır; ayrıca OSHA ve NFPA gerekliliklerini de karşılar