Justrite 7225130 | Tip Ii Emniyetli Kutu Kırmızı 11-3/4 İnç Genişlik | 5lrg1 | Raptor Supplies Türkiye
JUSTRITE 7225130 Güvenlik Kutusu, Yanıcılar İçin 1 İnç Metal Hortum, Tip II, 11-3/4 İnç Genişlik, Kırmızı | AE4LYM JCN7225130, 7225130Z

JUSTRITE 7225130 Emniyet Kabı, Yanıcı Maddeler İçin 1 İnç Metal Hortum, Tip II, 11-3/4 İnç Genişlik, Kırmızı

Stoktaki Ürünler
Öğe: AE4LYM Model: 7225130Çapraz Referans: JCN7225130, 7225130Z

İle alın Mayıs 3, Cuma

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€193.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tip II Güvenlik Kutusu
Kapasite2.5 gal.
RenkKırmızı
Çevresel korumaNEPA30
Dökün Delik Boyutunu Doldurun1.68 "
BitişElektrostatik toz boyalı
Yükseklik12 "
Hortum uzunluğu9"
Dış Çap Hortum.1"
MalzemeÇelik
Dış Çap.11.75 "
Palet Miktarı60
Ürün Veri Sayfasıjustrite-7225130.pdf
UPC0697841140530
İçin kullanılırYanıcı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.79
Gemi yüksekliği (cm)33.02
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)30.48
HS kodu73102990000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

AccuFlow'un ek rahatlığıyla koruma ve uyumluluğun ötesine geçmek mi istiyorsunuz? Güvenli Sıkma ile mi? Güvenli ve kontrollü dökme için tetik. Justrite'ın patentli manifoldu ve oransal akış kontrolü Güvenli Sıkma? Tetik, yanıcı sıvılarla çalışırken akış hızını düzenleme olanağı sağlar. Ergonomik kaldırma koluna sahip doldurma portu doldurmayı kolaylaştırır. Esnek 9" (229 mm) uzunluğundaki metal hortum ağzı, küçük açıklıklara dökülen sıvının kontrol edilmesine yardımcı olur. Yüksek dereceli kaplamalı çelikten yapılmış olan her kutu, kaliteyi sağlamak için basınç testine tabi tutulur. Sert toz kaplama kaplama, kimyasallara dayanıklıdır ve taleplere dayanıklıdır. titiz kullanım. Tüm Justrite emniyet kutularında bulunan paslanmaz çelik alev tutucu, geri tepme ateşlemesini durdurmak için ısıyı dağıtır. Mühürlü kapak, patlamaya karşı koruma sağlamak için 3 ila 5 psig (0.2 ila 0.35 bar) arasında havalandırma sağlayan otomatik pozitif basınç tahliye özelliğine sahiptir. Büyük etiket kimliği bölge, kimlik içeriklerine, departman konumuna veya bireysel kullanıcı adına yazma alanı sağlar. Tüm kutu boyutları, iki zamanlı motor yağı veya diğer katkı maddelerinin eklenmesi için ekstra kapasiteye sahiptir. Ergonomik kaldırma kolu, kolay doldurma için kendiliğinden kapanan musluğu geniş bir şekilde açar. uzunlukta paslanmaz çelik alev tutucu, ısıyı dağıtır ve doldurma sırasında nozülün daha derine, güvenli bir şekilde yerleştirilmesine olanak tanır.Justrite'ın çeşitli renklerde mevcut olan ve yanıcı sıvıların depolanmasına uygun Tip II AccuFlow™ güvenlik kutularının avantajlarını deneyimleyin. Bu, belirli sıvıların tanımlanmasına yardımcı olur ve bir çalışma sahasında birden fazla sıvı kullanıldığında maliyetli hataların önlenmesine yardımcı olur. FM ve UL/ULC sertifikalı Justrite güvenlik kutuları aynı zamanda OSHA ve NFPA gerekliliklerini de karşılar ve on yıllık bir garantiyle gelir.

Özellikler:

  • Renk kodlaması kazaları önler
  • Paslanmaz alev tutucu, geri tepmeli ateşlemeyi önler
  • Kullanımı kolay Güvenli Sıkma? kontrollü dökme için tetik
  • İki açıklık; biri hedefli dökme için, diğeri kolay doldurma için ergonomik tasarımlı kaldırma koluna sahip
  • FM, UL/ULC ve TUV tarafından onaylanmıştır; ayrıca OSHA ve NFPA gerekliliklerini de karşılar

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapasiteYükseklikDış Çap Hortum.Dış Çap.Ücret
JUSTRITE 7210120 Emniyet Kutusu, Yanıcılar İçin 5/8 İnç Metal Hortum, Tip II, 10-1/2 İnç Yükseklik, Kırmızı | AD2DVD JCN7210120, 7210120Z 72101201 gal.10.5 "0.625 "9.5 "€201.02
JUSTRITE 7220120 Emniyet Kutusu, Yanıcılar İçin 5/8 İnç Metal Hortum, Tip II, 13-1/4 İnç Yükseklik, Kırmızı | AD2DVE JCN7220120, 7220120Z 72201202 gal.13.25 "0.625 "9.5 "€192.08
JUSTRITE 7250130 Güvenlik Kutusu, Yanıcılar İçin 1 İnç Metal Hortum, Tip II, 17-1/2 İnç Yükseklik, Kırmızı | AD2DVF JCN7250130, 7250130Z 72501305 gal.17.5 "1"11.75 "€203.52
JUSTRITE 7225120 Çelik Güvenlik Kutusu, Yanıcılar İçin 5/8 İnç Metal Hortum, Tip II, 2.5 Galon, 9.5L, Kırmızı | CH6GLF 72251202.5 gal.12 "0.625 "-€162.67
JUSTRITE 7250120 Çelik Güvenlik Kabı, 5/8 İnç Metal Hortum, Tip II, 5 Galon, 19L, 5/8 İnç Boyut, Kırmızı | CH6GLK 72501205 gal.17.5 "0.625 "11.75 "€158.38

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JUSTRITE 7225130 Emniyet Kabı, Yanıcı Maddeler İçin 1 İnç Metal Hortum, Tip II, 11-3/4 İnç Genişlik, Kırmızı
€193.37 / Adet