JUSTRITE 83004 Gümrüklü Üniversal Sorbent Ped, Orta, 15 x 17 İnç Boyut, 26 Galon, Gri, 100'lü Paket
İle alın Mayıs 14, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Evrensel Sorbent Ped |
Kapasite | 19 gal. |
Renk | Gümüş |
Kapı Tipi | Manuel |
Dış Derinlik | 21.625 " |
Dış Yükseklik | 35.75 " |
Dış Genişlik | 30 " |
İç Derinlik | 18.33 " |
İç Yükseklik | 26.5 " |
İç Genişlik | 26.5 " |
Malzeme | Çelik |
Kapı Sayısı | 2 |
Raf Sayısı | 1 |
Ürün Veri Sayfası | justrite-83004.pdf |
Gemi ağırlığı (kg) | 70.2 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00