Standart 30 ve 45 galonluk (114 ve 170 L) güvenlik dolaplarımızın üzerine monte edilmek üzere tasarlanan bu Piggyback dolapları, herhangi bir değerli zemin alanını kaplamadan güvenli bir depolama alanı oluşturur. Dolaplar bağımsız olarak duvara monte ünite olarak veya tezgah üstü olarak da kullanılabilir. Justrite Piggyback Tehlikeli Madde Güvenlik Dolapları yanıcı madde dolaplarıyla aynı kalitede güvenlik özelliklerine sahiptir. Tüm modeller çift duvarlı yapı, çift havalandırma, topraklama kablosu bağlantıları, ayarlanabilir raflar, sızdırmaz eşikler, üç noktadan kilitlemeli kapılar ve dengeleme ayakları ile birlikte gelir. Yangın koşullarında eriyebilir bir bağlantı 165°C'de (74°F) eridiğinde kendiliğinden kapanan kapı/kapılar otomatik olarak kapanır ve kilitlenir. Benzersiz, gizli kendi kendine kapanma mekanizması, içeriklere engelsiz erişim sağlar. Ek olarak, galvanizli çelik rafların üzerine oturan polietilen tepsiler ve agresif kimyasallara karşı dayanıklı alt karter için ayrı bir polietilen astar içerirler. Damlamaların ve sızıntıların hızla temizlenmesi için astarı kolayca çıkarın. İçte ve dışta tamamen epoksi fırınlanmış toz boya kaplama, artan kimyasal direnç sağlar. Justrite'a özel olarak, her kabin bir "Tehlikeli - Ateşi Uzak Tutun" etiketinin yanı sıra, içeriğini belirtmek amacıyla kabine uygulayabileceğiniz ve aralarından seçim yapabileceğiniz uygulamaya özel on etiketten oluşan bir paketle birlikte gelir. Dolaplar NFPA 1, NFPA 400 Tehlikeli Madde Kodu ve Uluslararası Yangın Koduna uygundur. Dolaplar FM onaylıdır ve on yıl garantilidir.
Özellikler:
- Depolamayı genişletin ve tehlikeli maddeleri güvenli bir şekilde ayırın
- Düzenlemelere tam uyumluluk sağlar
- Kendi kendine kapanan kapılar
- Toz boya kaplama, kimyasallara karşı daha fazla direnç sağlar
- NFPA 1, NFPA 400 ve Uluslararası Yangın Yasasına uygundur
- FM onaylı