Justrite Sure-Grip mi? Manuel Kapatma Kapılı EX Tezgah Üstü Güvenlik Dolabı (model 890405), solventlerin ve aerosoller, temizleyiciler ve yağ gidericiler gibi yanıcı sıvıların tezgahlarda ve çalışma tezgahlarında güvenli ve yasalara uygun şekilde depolanmasına yöneliktir. Güvenlikten ödün vermeden erişilebilirliği artırmak üzere tasarlanan bu beyaz dolap, sınırlı zemin alanına sahip bakım garajları için idealdir. Dış boyutları 22 inç Y x 17 inç G x 17 inç D (559 mm Y x 432 mm G x 432 mm D) olan taşınabilir boyutta mevcuttur. Model 890401, 4 gal (15 L) yanıcı sıvı depolayabilir. Tezgahların üzerine kolayca konur ve isteğe bağlı duvar askısıyla duvara da monte edilebilir. Bu model, yangına dayanıklılık için 18 inç (1 mm) yalıtım hava boşluğuna sahip, sağlam, 1.5 ayar (38 mm) kalınlığında çelik çift duvarla yapılmıştır. Tamamen kaynaklı, perçinsiz yapı, ünitenin kare şeklini daha uzun bir ömür boyunca korur ve hava boşlukları azaldığı için yangında daha fazla koruma sağlar. Yüksek performanslı, manuel kapanan, kendinden mandallı kapı (arıza emniyetli, 3 noktalı paslanmaz çelik) tam 180 derece açılır ve itildiğinde yangın koşullarında maksimum koruma için güvenli bir şekilde kapanır. Sürekli piyano menteşeleri kapının her seferinde sorunsuz kapanmasını sağlar. Daha fazla güvenlik için her kabinde yenilikçi bir U-Loc? bulunur. Zorunlu mandalı devreye almak için manuel dönüş gerektirmeyen kol. Dolaplarda silindir kilit ve anahtar seti bulunur veya kendi asma kilidinizi kullanmayı seçebilirsiniz. Tehlike Uyarısı mı? "YANICI - ATEŞİ UZAK TUTUN" yazan yansıtıcı uyarı etiketleri, yangın koşullarında veya elektrik kesintileri sırasında el feneri ile aydınlatıldığında oldukça görünür hale gelir.
Özellikler:
- Tezgahlarda solventlerin ve yanıcı sıvıların güvenli bir şekilde saklanması için idealdir
- Dış boyutlar 22 inç Y x 17 inç G x 17 inç D (559 mm Y x 432 mm G x 432 mm D)
- 4 gal (15 L) yanıcı sıvı depolama kapasitesi
- Sık kullanılan kimyasallara erişim için tezgahlarda ve diğer sınırlı alanlarda kullanım için taşınabilir boyut
- Yangına dayanıklı, sızıntı testinden geçmiş tasarım
- OSHA, NFPA 30 ve NFPA 1 ile uyumludur