Justrite Sure-Grip mi? Kendiliğinden Kapanan Kapılı EX Tezgah Üstü Güvenlik Dolabı (model 890423), solventlerin ve aerosoller, temizleyiciler ve yağ gidericiler gibi yanıcı sıvıların tezgahlarda ve çalışma tezgahlarında güvenli ve yasalara uygun şekilde depolanmasına yöneliktir. Güvenlikten ödün vermeden erişilebilirliği artırmak üzere tasarlanan bu gri kabin, sınırlı zemin alanına sahip bakım garajları için idealdir. Dış boyutları 22 inç Y x 17 inç G x 17 inç D (559 mm Y x 432 mm G x 432 mm D) olan taşınabilir boyutta mevcuttur. Model 890423, 4 gal (15 L yanıcı sıvı) depolayabilir. Tezgahların üzerine kolayca oturur ve ayrıca isteğe bağlı bir duvar askısıyla duvara monte edilebilir. Bu model, 18 ayar (1 mm) kalınlığında sağlam çelik çift duvarla yapılmıştır. , yangına dayanıklılık için 1.5 inç (38 mm) yalıtım hava boşluğuna sahiptir. Tamamen kaynaklı, perçinlenmemiş yapı, ünitenin kare şeklini daha uzun ömür için tutar ve hava boşlukları azaldığı için yangında daha fazla koruma sağlar. performans, kendi kendine kapanan kapı 140 dereceye kadar açılır. Patentli, gizli bir kendi kendine kapanma mekanizması, raf alanına engelsiz erişim sağlar. Sürekli piyano menteşeleri, kapının her seferinde sorunsuz kapanmasını sağlar. Tasarlandığı gibi kullanıldığında, kendinden kilitlemeli güvenlik dolapları Yangın durumunda kapanan kapılar otomatik olarak kapanır.Kendiliğinden kapanan kapılar, gerilim altında eriyebilir bağlantılar kullanılarak açık tutulur.Yangın koşullarında, ortam sıcaklığı 165 F (74 C)'ye ulaştığında bağlantılar erir ve güvenlik kabini kendiliğinden kapanan kapılar otomatik olarak kapanmaktadır. Kendinden kilitlemeli sistem, kapının üst, alt ve orta konumlarında bulunan üç paslanmaz çelik mermi çarpmasıyla devreye girer. Yedek sigortalı bağlantılar için 29988 modelini sipariş edin. Daha fazla güvenlik için her kabinde yenilikçi U-Loc? Zorunlu mandalı devreye almak için manuel dönüş gerektirmeyen kol. Dolaplarda silindir kilit ve anahtar seti bulunur veya kendi asma kilidinizi kullanmayı seçebilirsiniz. Tehlike Uyarısı mı? "YANICI - ATEŞİ UZAK TUTUN" yazan yansıtıcı uyarı etiketleri, yangın koşullarında veya elektrik kesintileri sırasında el feneri ile aydınlatıldığında oldukça görünür hale gelir.
Özellikler:
- Tezgahlarda solventlerin ve yanıcı sıvıların güvenli bir şekilde saklanması için idealdir
- Dış boyutlar 22 inç Y x 17 inç G x 17 inç D (559 mm Y x 432 mm G x 432 mm D)
- 4 gal (15 L) yanıcı sıvı depolama kapasitesi
- Sık kullanılan kimyasallara erişim için tezgahlarda ve diğer sınırlı alanlarda kullanım için taşınabilir boyut
- Yangına dayanıklı, sızıntı testinden geçmiş tasarım
- OSHA, NFPA 30, NFPA 1 ve IFC ile uyumludur