Birçok farklı türde kimyasalın kullanıldığı araştırma ortamlarının özel depolama gereksinimleri vardır. Asitler, bazlar veya solventler kullanılsa da, yıkıcı patlamaları veya yangını önlemek için uyumsuz sıvıların ayrılması kritik öneme sahiptir. Kimyasal özellikleri ve önerilen depolama uygulamalarını belirlemek için SDS (Güvenlik Veri Sayfası) incelenmelidir. Tezgah Üstü ve Kompakt Dolaplar çalışma alanlarınızı özelleştirmenize ve mevcut alandan en iyi şekilde yararlanmanıza olanak tanır. İster mevcut depolama alanına ekleme yapın ister kimyasalları iş istasyonu konumlarında hazır hale getirin, bu küçük boyutlu dolaplar alanın kısıtlı olduğu durumlarda çözümdür. ChemCor'u mu? Tüm iç yüzeylerdeki termoplastik kaplama, damlamalardan kaynaklanan korozyona ve sert kimyasallardan kaynaklanan gaz çıkışına karşı üstün koruma sağlar. Gözeneksiz yüzey lekelenmeye karşı dayanıklıdır ve kolayca temizlenir. ChemCor'u mu? Astarlı Tezgah Üstü Asit Güvenlik Dolapları, çift duvarlı, 18 gauge (1 mm) kaynaklı çelik yapı, 2" (51 mm) sıvı geçirmez muhafaza haznesi, çift havalandırma, ayarlanabilir raflar, üç U-Loc™ asma kilitlenebilir kol ve Haz-Alert® yansıtıcı uyarı etiketlerine sahip, nokta paslanmaz çelik mermi kendinden sürgülü kapılar. İçte ve dışta tamamen epoksi fırınlanmış toz boya kaplama, artırılmış kimyasal direnç sağlar. İç ChemCor® astarı tam bir koruma sağlar. korozyon direnci ve koruma. Yangın koşullarında eriyebilir bir bağlantı 165°C'de eridiğinde, kendiliğinden kapanan kapı/kapılar otomatik olarak kapanır ve kilitlenir. Benzersiz, gizli kendi kendine kapanma mekanizması, içeriğe engelsiz erişim sağlar. Yakın modeller OSHA, NFPA 74, NFPA 30 ve Uluslararası Yangın Yasasına uygundur. Dolaplar on yıl garantilidir.
Özellikler:
- Mevcut alan minimumda olsa bile aşındırıcıları güvenli bir şekilde saklayın
- Sert asitlere ve aşındırıcı kimyasallara karşı tam koruma sağlayın
- Yangından korunma ve kurallara uygunluk
- %100 dikişsiz termoplastik kaplama iç yüzeyleri korozyona karşı korur
- FM onaylı