KRYTOX GPL 215 Aşırı Basınçlı Gres Kovası, 7kg, Siyah, Ptfe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Aşırı Basınç Gresi |
Baz yağ | Sentetik |
Sınıf derecesi | NSF H1, ISO 150 Sınıfı |
Renk | Siyah |
Konteyner Boyutu | 7kg |
konteyner tipi | kova |
Gres Kalınlaştırıcı | PTFE |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 97 Derece F |
Mfr. Dizi | GPL 215 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | 400 Derece F |
Ürün Veri Sayfası | krytox-gpl-105.pdf |
Spesifik yer çekimi | 1.76 için 1.94 |
Viskozite @ 100C | 18 cSt |
Viskozite @ 40C | 160 cSt |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.65 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00