Justrite'ın Aerosol Kutu Tezgah Üstü Güvenlik Dolabı, yirmi dört adede kadar aerosol kutusunun sorunsuz bir şekilde düzenlenmesi için neredeyse her yere sığar. Kabinde, "kolay kayan" plastik makaralı ve durdurma koruyuculu 24 kalibrelik galvanizli çelik açılır raflar bulunur. İki sabit konumlu raf, on iki adet 2? inç (70 mm) çapında açıklıklar vardır, yüksekliği 10 inç'e (254 mm) kadar olan kutuları kabul eder ve kolay temizlik için çıkarılabilir. Bu dolaplar, aşağıda özetlenen klasik dolaplarımızın tüm harika özelliklerine ve avantajlarına sahiptir. Yanıcı yakıtları ve kimyasalları kurallara uygun güvenlik dolaplarında saklayarak işçileri koruyun, yangın risklerini azaltın ve üretkenliği artırın. OSHA ve NFPA standartlarını karşılayacak şekilde tasarlanan Sure-Grip? EX dolapları, yangına dayanıklılık için 18-1/1 inç (1 mm) yalıtım hava boşluğuna sahip, sağlam 2 ayar (38 mm) kalınlığında çift duvarlı, kaynaklı çelikten yapılmıştır. Yüksek performanslı, kendinden mandallı kapılar, yangın koşullarında maksimum koruma için kolayca ve güvenli bir şekilde kapanır. Arıza emniyetli kapatma mekanizması, üç noktalı paslanmaz çelik mermi kilitleme sisteminin her zaman çalışmasını sağlar. Daha fazla güvenlik için U-Loc? tutamak bir silindir kilit ve anahtar seti ile birlikte gelir veya isteğe bağlı bir asma kilit kabul eder. Tehlike Uyarısı mı? Yansıtıcı uyarı etiketleri, yangın koşullarında veya elektrik kesintilerinde el feneri ile aydınlatıldığında oldukça görünür hale gelir. Dolaplarda sızdırmaz 2 inç (51 mm) alt karter, dört adet ayarlanabilir otomatik seviye ayarlı ayak, topraklama konektörü ve üç dilde uyarı etiketi bulunur. Dayanıklı kurşunsuz epoksi/polyester toz boya kaplaması mükemmel kimyasal direnç sağlar. Dolaplar on yıl garantilidir.
Özellikler:
- İşçileri koruyun
- Yangın risklerini azaltın
- Güvenlik kodlarıyla tanışın
- On yıllık garanti
- Kapasite: 24 aerosol kutusu