Justrite 894511 | Boya ve Mürekkep Dolabı, 60 Galon, Kırmızı | 6vtg6 | Raptor Supplies Türkiye
JUSTRITE 894511 Boya ve Mürekkep Dolabı, 5 Raf, 2 Kapı, Manuel Kapatma, 60 Galon, Kırmızı | AF2NEC 6VTG6 / 8945111

JUSTRITE 894511 Boya Ve Mürekkep Dolabı, 5 Raf, 2 Kapı, Elle Kapatılan, 60 Galon, Kırmızı

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2NEC Model: 894511Çapraz Referans: 6VTG6 / 8945111

İle alın Mayıs 10, Cuma

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€3,154.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boya ve Mürekkep Güvenliği Kabini
Ek Raf1YNH7
Ayarlanabilir RaflarEvet
Kapasite60 gal.
RenkKırmızı
Kapı TipiManuel
Çevresel korumaNEPA30
Dış Derinlik18 "
Dış Yükseklik65 "
Dış Genişlik43 "
BitişEpoksi, Polyester Toz Boyalı
İç Derinlik14.6 "
İç Yükseklik60.5 "
İç Genişlik39.5 "
MalzemeÇelik
Malzeme kalınlığı18 saat
Kapı Sayısı2
Raf Sayısı5
Palet Miktarı2
Ürün Veri Sayfasıjustrite-894511.pdf
Güvenlik Kabini UygulamasıBoya ve Mürekkep Dolabı
Güvenlik Kabini TipiStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 142.65
Gemi yüksekliği (cm)177.8
Gemi uzunluğu (cm)50.8
Gemi genişliği (cm)114.3
HS kodu9403200030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Bu kırmızı güvenlik kabinlerini kullanarak Sınıf III yanıcı maddeleri kolayca ayırın ve tanımlayın. Ayarlanabilir raflar, baskı, boyama, mobilya ve motorlu taşıt operasyonlarında kullanılan birçok küçük boya kutusunu, aerosolleri ve mürekkepleri barındırır. Emin-Grip? EX yanıcı madde depolama dolapları aşağıda özetlendiği gibi Justrite'ın yanıcı madde dolaplarıyla aynı kalite özelliklerine sahiptir. OSHA ve NFPA standartlarını karşılayacak şekilde tasarlanan Sure-Grip? EX dolapları, yangına dayanıklılık için 18-1/1 inç (1 mm) yalıtım hava boşluğuna sahip, sağlam 2 ayar (38 mm) kalınlığında çift duvarlı, kaynaklı çelikten yapılmıştır. Yüksek performanslı, kendinden mandallı kapılar, yangın koşullarında maksimum koruma için kolayca ve güvenli bir şekilde kapanır. Arıza emniyetli kapatma mekanizması, üç noktalı paslanmaz çelik mermi kilitleme sisteminin her zaman çalışmasını sağlar. Daha fazla güvenlik için U-Loc? tutamak bir silindir kilit ve anahtar seti ile birlikte gelir veya isteğe bağlı bir asma kilit kabul eder. Tehlike Uyarısı mı? Yansıtıcı uyarı etiketleri, yangın koşullarında veya elektrik kesintilerinde el feneri ile aydınlatıldığında oldukça görünür hale gelir. Patentli Dökülme Eğimi? Galvanizli çelik raflar, dökülmeleri sızdırmaz bir karterin arkasına ve altına yönlendirir. Çok yönlü depolama için 3 inç (76 mm) merkezlere göre ayarlanırlar. Dolaplarda ayrıca sızdırmaz 2 inç (51 mm) alt karter, alev tutuculu çift havalandırma, dört adet ayarlanabilir otomatik seviye ayarlı ayak, topraklama konektörü ve üç dilli uyarı etiketi bulunur. Dayanıklı kurşunsuz epoksi/polyester toz boya kaplaması mükemmel kimyasal direnç sağlar. Manuel olarak kapatılan kapı(lar) tam 180 derece açılır ve kapatıldığında kendiliğinden kilitlenir. Yangın koşullarında eriyebilir bir bağlantı 165°C'de (74°F) eridiğinde kendiliğinden kapanan kapı/kapılar otomatik olarak kapanır ve kilitlenir. Benzersiz, gizli kendi kendine kapanma mekanizması, içeriklere engelsiz erişim sağlar. Tüm kapı stilleri OSHA ve NFPA 30'a uygundur; kendiliğinden kapanan kapı stilleri aynı zamanda NFPA 1 ve Uluslararası Yangın Yasasına da uygundur. Tüm dolaplar FM onaylıdır ve on yıl garantilidir.

Özellikler:

  • Sınıf III yanıcı maddeleri ayırın ve tanımlayın
  • Boyalar ve mürekkepler için güvenli saklama
  • 18 ayar kalınlığında çift duvarlı, kaynaklı
  • OSHA ve NFPA standartlarını karşılayın; FM onaylı
  • On yıllık garanti

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapı SayısıKapasiteRenkRaf SayısıGüvenlik Kabini TipiHazne KapasitesiKapı TipiBitişÜcret
JUSTRITE 891511 Boya Güvenlik Dolabı, 2 Raf, 1 Kapı, Manuel Kapatma, 20 Galon, Kırmızı | AA6ABL 13M532 / 8915111 891511120 gal.Kırmızı2Standart2.6 gal.ManuelElektrostatik toz boyalı€1,674.78
JUSTRITE 891531 Boya Güvenlik Dolabı, 2 Raf, 1 Kapı, Kendiliğinden Kapanan, 20 Galon, Kırmızı | AA6ABM 13M533 / 8915311 891531120 gal.Kırmızı2Standart2.6 gal.Otomatik KapanmaElektrostatik toz boyalı€1,936.61
JUSTRITE 894510 Boya Emniyet Dolabı, Manuel Kapatmalı, 227L Kapasite, 1651 x 1092 x 457mm Boyut, Sarı | AA6ACL JCB8945101, 8945101 894510260 gal.Sarı5Standart19LManuelElektrostatik toz boyalı€3,154.80
JUSTRITE 894530 Boya Güvenlik Dolabı, 5 Raf, 2 Kapı, Kendiliğinden Kapanan, 60 Galon, Sarı | AA6ACP 13M558 894530260 gal.Sarı5Standart5.15 gal.Otomatik KapanmaElektrostatik toz boyalı€2,830.17
JUSTRITE 890500 Boya Emanet Dolabı, 1 Kapı, Manuel Kapatma, 2 Çekmece, Manuel Kapatma, 4 Galon, Sarı | AB4LER 1YNG6 / 8905001 89050014 gal.Sarı1Tezgah Üstü-ManuelElektrostatik toz boyalı€2,638.40
JUSTRITE 894531 Boya ve Mürekkep Dolabı, 5 Raf, 2 Kapı, Kendiliğinden Kapanan, 60 Galon, Kırmızı | AF2NED 6VTG7 894531260 gal.Kırmızı5Standart-Otomatik KapanmaEpoksi, Polyester Toz Boyalı€2,830.17
JUSTRITE 891510 Boya Güvenlik Dolabı, 2 Raf, 1 Kapı, Manuel Kapatma, 20 Galon, Sarı | CD8CRB 891510120 gal.Sarı2--Manuel-€1,735.37

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JUSTRITE 894511 Boya Ve Mürekkep Dolabı, 5 Raf, 2 Kapı, Elle Kapatılan, 60 Galon, Kırmızı
€3,154.80 / Adet