Justrite Sure-Grip mi? Manuel Kapatma Kapılı EX Piggyback Güvenlik Dolabı laboratuvar, inşaat veya mühendislik ortamlarında yanıcı sıvıların depolanması ve ayrıştırılması için tasarlanmıştır. 18 inç Y x 43 inç G x 18 inç D (457 mm Y x 1092 mm G x 457 mm D) dış boyutlarıyla, düşük yüksekliğe sahip tasarımı, kullanılabilir depolama alanını yer kaplamadan 12 gal (45 L) kadar genişletmenize olanak tanır. değerli zemin alanı. Bağımsız olarak tezgah üstlerinde kullanın veya 30 veya 45 galonluk (114 veya 170 L) Justrite güvenlik dolaplarının üzerine istifleyin. İsteğe bağlı duvar askısı düzeneği (model 25950) ile duvara da monte edilebilir. Bu sarı model, yangına dayanıklılık için 18 inç (1 mm) yalıtım hava boşluğuna sahip, 1.5 ayar (38 mm) kalınlığında sağlam çelik çift duvarla yapılmıştır. Tamamen kaynaklı, perçinsiz yapı, ünitenin kare şeklini daha uzun bir ömür boyunca korur ve hava boşlukları azaldığı için yangında daha fazla koruma sağlar. Yüksek performanslı, manuel kapanan, kendinden mandallı kapılar (arıza emniyetli, 3 noktalı paslanmaz çelik) tam 180 dereceye kadar açılır ve itildiğinde yangın koşullarında maksimum koruma için güvenli bir şekilde kapanır. Sürekli piyano menteşeleri kapıların her seferinde sorunsuz kapanmasını sağlar. Daha fazla güvenlik için her kabinde yenilikçi bir U-Loc? bulunur. Zorunlu mandalı devreye almak için manuel dönüş gerektirmeyen kol. Dolaplarda silindir kilit ve anahtar seti bulunur veya kendi asma kilidinizi kullanmayı seçebilirsiniz. Tehlike Uyarısı mı? "YANICI - ATEŞİ UZAK TUTUN" yazan yansıtıcı uyarı etiketleri, yangın koşullarında veya elektrik kesintileri sırasında el feneri ile aydınlatıldığında oldukça görünür hale gelir. Kabinde ayrıca alev tutuculu çift havalandırma deliği, dört adet ayarlanabilir otomatik tesviye ayağı ve yerleşik bir topraklama konektörü bulunur. Dayanıklı, kurşunsuz epoksi/polyester toz boya kaplaması içte ve dışta mükemmel kimyasal direnç sağlamanın yanı sıra korozyon ve nem etkilerini en aza indirir. Justrite, çok çeşitli güvenlik, uyumluluk ve depolama gereksinimlerini karşılamak için 300 ila 4 gal (115 ila 15 L) arasında değişen 435'den fazla güvenlik kabini modeli sunmaktadır. Tüm Justrite dolapları 10 yıl garantilidir. Bu model FM Approvals tarafından test edilmiş ve onaylanmıştır. OSHA, NFPA 30 ve NFPA 1 gereksinimlerine uygundur.
Özellikler:
- Zemin alanı sınırlı olduğunda yanıcı sıvıların depolama kapasitesini 12 gal (45 L) artırın
- Dış boyutlar 18 inç Y x 43 inç G x 18 inç D (457 mm Y x 1092 mm G x 457 mm D)
- Düşük yükseklikteki tasarım, yanıcı maddelerin tezgah üstlerinde veya 30 veya 45 gal (114 veya 170 L) dolapların üzerinde depolanmasına olanak tanır
- İsteğe bağlı duvar askısı düzeneğiyle duvara monte edilebilir (model 25950)
- OSHA, NFPA 30 ve NFPA 1 ile uyumludur
- Yangına karşı test edilmiş ve FM onaylıdır