Justrite 8913222 | İstiflenebilir Dolap, 12 Galon | 4htx4 | Raptor Supplies Türkiye
JUSTRITE 8913222 Aşındırıcı/Asit Güvenlik Dolabı, 2 Kapı, Kendiliğinden Kapanan, 12 Galon | AD8BMA 4HTX4

JUSTRITE 8913222 Aşındırıcı/Asit Güvenlik Dolabı, 2 Kapı, Kendiliğinden Kapanan, 12 Galon

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8BMA Model: 8913222Çapraz Referans: 4HTX4

İle alın Mayıs 13, Pazartesi

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€3,211.67 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Aşındırıcı Güvenlik Kabini
Ayarlanabilir RaflarYok hayır
Kapasite12 gal.
RenkMavi
Kapı TipiOtomatik Kapanma
Çevresel korumaNEPA 1, NEPA 30
Dış Derinlik18 "
Dış Yükseklik18 "
Dış Genişlik43 "
BitişElektrostatik toz boyalı
İç Derinlik14.6 "
İç Yükseklik13 "
İç Genişlik39.5 "
MalzemeÇelik
Malzeme kalınlığı18 saat
Montaj Tipiistiflenebilir
Kapı Sayısı2
Raf Sayısı0
Palet Miktarı2
Ürün Veri Sayfasıjustrite-8913222.pdf
Tipomzunda

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 58.95
Gemi yüksekliği (cm)58.42
Gemi uzunluğu (cm)55.88
Gemi genişliği (cm)114.3
HS kodu9403200030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Birçok farklı türde kimyasalın kullanıldığı araştırma ortamlarının özel depolama gereksinimleri vardır. Asitler, bazlar veya solventler kullanılsa da, yıkıcı patlamaları veya yangını önlemek için uyumsuz sıvıların ayrılması kritik öneme sahiptir. Kimyasal özellikleri ve önerilen depolama uygulamalarını belirlemek için SDS (Güvenlik Veri Sayfası) incelenmelidir. Standart 30 ve 45 galonluk (114 ve 170 L) güvenlik dolaplarımızın üzerine monte edilmek üzere tasarlanan bu Piggyback dolapları, herhangi bir değerli zemin alanını kaplamadan güvenli bir depolama alanı oluşturur. Dolaplar bağımsız olarak duvara monte ünite olarak veya tezgah üstü olarak da kullanılabilir. ChemCor'u mu? Tüm iç yüzeylerdeki termoplastik kaplama, damlamalardan kaynaklanan korozyona ve sert kimyasallardan kaynaklanan gaz çıkışına karşı üstün koruma sağlar. Gözeneksiz yüzey lekelenmeye karşı dayanıklıdır ve kolayca temizlenir. ChemCor'u mu? Astarlı Sırtlama Asit Güvenlik Dolapları, çift duvarlı, 18 ayar (1 mm) kaynaklı çelik yapı, 2" (51 mm) sıvı geçirmez muhafaza haznesi, çift havalandırma, ayarlanabilir raflar, üç U-Loc™ asma kilitlenebilir kol ve Haz-Alert® yansıtıcı uyarı etiketlerine sahip, nokta paslanmaz çelik mermi kendinden sürgülü kapılar. İçte ve dışta tamamen epoksi fırınlanmış toz boya kaplama, artırılmış kimyasal direnç sağlar. İç ChemCor® astarı tam bir koruma sağlar. korozyon direnci ve koruma. Yangın koşullarında eriyebilir bir bağlantı 165°C'de eridiğinde, kendiliğinden kapanan kapı/kapılar otomatik olarak kapanır ve kilitlenir. Benzersiz, gizli kendi kendine kapanma mekanizması, içeriğe engelsiz erişim sağlar. Yakın modeller OSHA, NFPA 74, NFPA 30 ve Uluslararası Yangın Yasasına uygundur. Kabinler FM onaylıdır ve on yıl garantilidir.

Özellikler:

  • Depolamayı genişletin ve aşındırıcıları güvenli bir şekilde ayırın
  • Sert asitlere ve aşındırıcı kimyasallara karşı tam koruma sağlayın
  • Yangından korunma ve kurallara uygunluk
  • %100 dikişsiz termoplastik kaplama iç yüzeyleri korozyona karşı korur
  • FM onaylı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAyarlanabilir RaflarKapasiteKapı Tipiİç YükseklikRaf SayısıÜcret
JUSTRITE 8913022 Aşındırıcı/Asit Güvenlik Dolabı, 2 Kapı, Manuel Kapatma, 12 Galon | CD8CQM 89130221 8913022Yok hayır12 gal.Manuel13 "-€1,984.50
JUSTRITE 8917022 Aşındırıcı/Asit Güvenlik Dolabı 1 Raf, 2 Kapı, Manuel Kapatma, 17 Galon | CD8CRJ 89170221 8917022Evet17 gal.Manuel19.5 "1€2,310.00
JUSTRITE 8917222 Aşındırıcı/Asit Güvenlik Dolabı, 1 Raf, 2 Kapı, Kendiliğinden Kapanan, 17 Galon | CD8CRN 8917222Evet17 gal.Otomatik Kapanma19.5 "1€3,245.45

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JUSTRITE 8913222 Aşındırıcı/Asit Güvenlik Dolabı, 2 Kapı, Kendiliğinden Kapanan, 12 Galon
€3,211.67 / Adet