Birçok farklı türde kimyasalın kullanıldığı araştırma ortamlarının özel depolama gereksinimleri vardır. Asitler, bazlar veya solventler kullanılsa da, yıkıcı patlamaları veya yangını önlemek için uyumsuz sıvıların ayrılması kritik öneme sahiptir. Kimyasal özellikleri ve önerilen depolama uygulamalarını belirlemek için SDS (Güvenlik Veri Sayfası) incelenmelidir. Standart 30 ve 45 galonluk (114 ve 170 L) güvenlik dolaplarımızın üzerine monte edilmek üzere tasarlanan bu Piggyback dolapları, herhangi bir değerli zemin alanını kaplamadan güvenli bir depolama alanı oluşturur. Dolaplar bağımsız olarak duvara monte ünite olarak veya tezgah üstü olarak da kullanılabilir. ChemCor'u mu? Tüm iç yüzeylerdeki termoplastik kaplama, damlamalardan kaynaklanan korozyona ve sert kimyasallardan kaynaklanan gaz çıkışına karşı üstün koruma sağlar. Gözeneksiz yüzey lekelenmeye karşı dayanıklıdır ve kolayca temizlenir. ChemCor'u mu? Astarlı Sırtlama Asit Güvenlik Dolapları, çift duvarlı, 18 ayar (1 mm) kaynaklı çelik yapı, 2" (51 mm) sıvı geçirmez muhafaza haznesi, çift havalandırma, ayarlanabilir raflar, üç U-Loc™ asma kilitlenebilir kol ve Haz-Alert® yansıtıcı uyarı etiketlerine sahip, nokta paslanmaz çelik mermi kendinden sürgülü kapılar. İçte ve dışta tamamen epoksi fırınlanmış toz boya kaplama, artırılmış kimyasal direnç sağlar. İç ChemCor® astarı tam bir koruma sağlar. korozyon direnci ve koruma. Yangın koşullarında eriyebilir bir bağlantı 165°C'de eridiğinde, kendiliğinden kapanan kapı/kapılar otomatik olarak kapanır ve kilitlenir. Benzersiz, gizli kendi kendine kapanma mekanizması, içeriğe engelsiz erişim sağlar. Yakın modeller OSHA, NFPA 74, NFPA 30 ve Uluslararası Yangın Yasasına uygundur. Kabinler FM onaylıdır ve on yıl garantilidir.
Özellikler:
- Depolamayı genişletin ve aşındırıcıları güvenli bir şekilde ayırın
- Sert asitlere ve aşındırıcı kimyasallara karşı tam koruma sağlayın
- Yangından korunma ve kurallara uygunluk
- %100 dikişsiz termoplastik kaplama iç yüzeyleri korozyona karşı korur
- FM onaylı