Justrite 892200 Slimline güvenlik kabini üretim tesislerinde, laboratuvarlarda, endüstriyel atölyelerde, araştırma kurumlarında, hastanelerde ve sağlık kuruluşlarında kullanılmaktadır. Depolar ve dağıtım merkezleri için idealdirler ve yanıcı sıvıların ve tehlikeli maddelerin güvenli bir şekilde depolanmasına yardımcı olurlar.
Özellikler:
- Bu güvenlik kabini, OSHA ve NFPA standartlarına uygun olarak yangına karşı test edilmiş ve FM onaylı olarak gelir.
- Yapısal sağlamlık ve gelişmiş performans için 18 mm yalıtıcı hava boşluğuna sahip 38 ayar kalınlığında çift cidarlı kaynaklı çelik konstrüksiyona sahiptir.
- Bu güvenlik kabini 3 noktalı paslanmaz çelik mermi kilitleme sistemine sahiptir ve 1 kapılı manuel veya kendiliğinden kapanan modelleri mevcuttur.
- İsteğe bağlı bir asma kilidi kabul eden iki anahtarlı bir U-Loc kolu ile donatılmıştır.
- Bu güvenlik kabini, dökülmeleri 51 mm'lik sızdırmaz bir hazneye yönlendiren üç adet ayarlanabilir, patentli SpillSlope galvanizli çelik raf sunar.
- Kurulum kolaylığı için çift havalandırma, ayarlanabilir dengeleme ayağı ve bir topraklama konektörü ile entegre edilmiştir.
Sık sorulan Sorular:
S. Bu Justrite 892200 Slimline güvenlik kabini nasıl temizlenir ve bakımı yapılır?
A.
- Temizlemeden önce boş olduğundan emin olarak kabindeki tüm içeriği çıkarın.
- Temizlik işlemi sırasında kendinizi korumak için eldiven ve koruyucu gözlük gibi uygun kişisel koruyucu ekipmanı giyin.
- Dökülenleri veya birikintileri temiz bir bez veya kağıt havlu kullanarak silin.
- Hafif bir deterjanı suyla seyreltin ve kabinin iç yüzeylerini temizlemek için kullanın.
- İnatçı lekelere dikkat ederek iç yüzeyleri nazikçe ovmak için bir sünger veya yumuşak bir fırça kullanın.
- Sabun kalıntılarını gidermek için kabini temiz suyla iyice durulayın.
- Eşyaları tekrar içine yerleştirmeden önce temiz bir bez kullanın veya kabinin tamamen kurumasını bekleyin.
- Kabini, pas veya gevşek parçalar gibi herhangi bir hasar belirtisine karşı düzenli olarak inceleyin.
S. Bir güvenlik kabini seçerken hangi faktörler dikkate alınmalıdır?
A.
- Çelik veya polietilen gibi yüksek kaliteli, dayanıklı malzemelerden yapılmış bir güvenlik kabini seçin.
- Yangın tehlikelerine karşı koruma sağlamak için uygun yalıtım ve yangına dayanıklı özelliklere sahip dolaplar arayın.
- Saklamanız gereken tehlikeli madde sayısına göre kabinin saklama kapasitesini değerlendirin.
- Güvenlik kabininin ilgili güvenlik standartlarını ve düzenlemelerini karşıladığından emin olun.
- Tehlikeli duman veya buharların birikmesini önlemek için kabinde havalandırma özelliklerine olan ihtiyacı değerlendirin.
- Tehlikeli maddelere yetkisiz erişimi önlemek için güvenli kilitleme mekanizmalarına sahip dolapları düşünün.
- Düzenli depolama ve kolay erişim için ayarlanabilir raflar veya bölmeler arayın.
- Tehlikeli maddelerin uygun şekilde tanımlanması için net etiketlere ve güvenlik işaretlerine sahip dolapları seçin.
- Çıkarılabilir raflar veya temizlemesi kolay yüzeyler de dahil olmak üzere temizleme ve bakım kolaylığını değerlendirin.
- Güvenilir ve yüksek kaliteli güvenlik kabinleri ile tanınan saygın markaları düşünün.
S. Yanıcı sıvıları ve aşındırıcı maddeleri aynı güvenlik kabininde saklayabilir miyim?
A. Justrite 892200 Slimline güvenlik kabini, yanıcı sıvıların ve tehlikeli maddelerin güvenli bir şekilde saklanması için tasarlanmış özel bir modeldir. Kabin, ince ve yerden tasarruf sağlayan bir tasarıma sahiptir, bu da onu sınırlı alana sahip alanlar için uygun hale getirir. Manuel kapanan bir kapı, ayarlanabilir raflar ve dökülme önleyici hazne dahil olmak üzere çeşitli güvenlik ve rahatlık özellikleriyle donatılmıştır. Kabin, ağır hizmet tipi 18 ayar çelikten yapılmıştır ve yangına dayanıklı izolasyona sahiptir. İlgili güvenlik yönetmeliklerine ve standartlarına uyacak şekilde tasarlanmıştır.