Zemin alanı dar olsa bile değerli depolama alanı kazanın. Justrite Sure-Grip mi? 1 Manuel Kapatma Kapılı EX İnce Güvenlik Dolabı (model 892201), zemin alanının sınırlı olduğu laboratuvar, inşaat veya mühendislik ortamlarında yanıcı sıvıların güvenli bir şekilde depolanması ve ayrıştırılması için tasarlanmıştır. 45 gal (170 L) kabinle aynı hizada yer alır, bu da mevcut dolap sistemiyle birlikte depolama alanının genişletilmesine yardımcı olur. Kabinin daha küçük kaplama alanı laboratuvarlara, Ar-Ge odalarına, garajlara, makine atölyelerine ve daha fazlasına yerleştirmeye olanak tanır. Dış boyutları 65 inç Y x 23.25 inç G x 18 inç D'dir (1651 mm Y x 591 mm G x 457 mm D). Bu kırmızı dolaplar 22 gal (83 L) yanıcı sıvı depolayabilir. Bu model, yangına dayanıklılık için 18 inç (1 mm) yalıtım hava boşluğuna sahip, sağlam, 1.5 ayar (38 mm) kalınlığında çelik çift duvarla yapılmıştır. Tamamen kaynaklı, perçinsiz yapı, ünitenin kare şeklini daha uzun bir ömür boyunca korur ve hava boşlukları azaldığı için yangında daha fazla koruma sağlar. Yüksek performanslı, manuel kapanan, kendinden mandallı tek kapı (arıza emniyetli, 3 noktalı paslanmaz çelik) tam 180 derece açılır ve itildiğinde yangın koşullarında maksimum koruma için güvenli bir şekilde kapanır. Sürekli piyano menteşeleri kapının her seferinde sorunsuz kapanmasını sağlar. Daha fazla güvenlik için her kabinde yenilikçi bir U-Loc? bulunur. Zorunlu mandalı devreye almak için manuel dönüş gerektirmeyen kol. Dolaplarda silindir kilit ve anahtar seti bulunur veya kendi asma kilidinizi kullanmayı seçebilirsiniz. Üç Dilli Haz-Alert? "YANICI - ATEŞİ UZAK TUTUN" yazan yansıtıcı uyarı etiketleri, yangın koşullarında veya elektrik kesintileri sırasında el feneri ile aydınlatıldığında oldukça görünür hale gelir.
Özellikler:
- Zemin alanı dar olduğunda yanıcı maddelerin güvenli bir şekilde depolanması veya depolamanın genişletilmesi için
- Dış boyutlar 65 inç Y x 23.25 inç G x 18 inç D (1651 mm Y x 591 mm G x 457 mm D)
- İnce, kompakt tasarım, 22 gal (83 L) yanıcı sıvı depolar
- Yangına dayanıklı, sızıntı testinden geçmiş tasarım
- OSHA, NFPA 30 ve NFPA 1 ile uyumludur
- Yangına karşı test edilmiş ve FM onaylıdır