Birçok farklı türde kimyasalın kullanıldığı araştırma ortamlarının özel depolama gereksinimleri vardır. Asitler, bazlar veya solventler kullanılsa da, yıkıcı patlamaları veya yangını önlemek için uyumsuz sıvıların ayrılması kritik öneme sahiptir. Kimyasal özellikleri ve önerilen depolama uygulamalarını belirlemek için SDS (Güvenlik Veri Sayfası) incelenmelidir. ChemCor'u mu? Tüm iç yüzeylerdeki termoplastik kaplama, damlamalardan kaynaklanan korozyona ve sert kimyasallardan kaynaklanan gaz çıkışına karşı üstün koruma sağlar. Gözeneksiz yüzey lekelenmeye karşı dayanıklıdır ve kolayca temizlenir. ChemCor'u mu? Astarlı Asit Güvenlik Kabinleri, çift duvarlı, 18 ayar (1 mm) kaynaklı çelik yapı, 2" (51 mm) sıvı geçirmez muhafaza haznesi, çift havalandırma, ayarlanabilir raflar, üç nokta dahil olmak üzere Justrite'ın yanıcı dolaplarında bulunan aynı kalite özelliklerine sahiptir. U-Loc™ asma kilitlenebilir tutamak ve Haz-Alert® yansıtıcı uyarı etiketlerine sahip paslanmaz çelik mermi kendinden sürgülemeli kapılar. İçte ve dışta tamamen epoksi fırınlanmış toz boya kaplama, kimyasallara karşı daha fazla direnç sağlar. İç ChemCor® astarı tam korozyon sağlar Direnç ve koruma. Yangın koşullarında eriyebilir bir bağlantı 165°C'de eridiğinde kendiliğinden kapanan kapı/kapılar otomatik olarak kapanır ve kilitlenir. Benzersiz, gizli kendi kendine kapanma mekanizması içeriğe engelsiz erişim sağlar. Kullanışlı bir çalışma yüzeyi için kabin üstüne sabitlenebilen polietilen çalışma tepsisi. Self Close modelleri OSHA, NFPA 74, NFPA 30 ve Uluslararası Yangın Yasasına uygundur. Dolaplar FM onaylıdır ve on yıl garantilidir.
Özellikler:
- Sert asitlere ve aşındırıcı kimyasallara karşı tam koruma sağlayın
- Yangından korunma ve kurallara uygunluk
- Dikişsiz yüzey perçin veya bağlantı elemanı ihtiyacını ortadan kaldırır
- FM onaylı