Daha büyük miktarlarda yanıcı solventlerin depolanması için ağır hizmet Varil Güvenlik Dolabı birçok stil ve boyutta mevcuttur. Daha küçük Klasik Güvenlik Kabinleriyle aynı yüksek standartlarda üretilen, güçlendirilmiş sıvı geçirmez hazne, dökülmeleri barındırır. Tehlikeli madde varillerini depolarken ve taşırken güvenliği ve rahatlığı sağlamak için bir dizi varil aksesuarı ve ekipmanı mevcuttur. Çift görevli sarı dolaplar yanıcı sıvıları güvenli bir şekilde saklar. Bunlar, bir adet dikey 55 veya 30 galonluk (200 veya 110 L) varil ve on iki adede kadar 5 galonluk (19 L) emniyet kutusunun sığabileceği iki ayrı bölmeye sahiptir. Dolaplar, yangın koşullarında maksimum koruma sağlamak için kendinden mandallı, üç noktadan kilitlemeli kapıya sahiptir. Kilitleme sistemi, kapı kapatıldığında otomatik olarak devreye girer. Dolaplar, karterde tambur silindirleri ve tambur bölmesinde yarım derinlikte bir rafın yanı sıra kutu bölmesinde iki adet tam boyutlu ayarlanabilir raf içerir. Sağlam 18 kalibrelik (1 mm) çift duvarlı çelik yapı mükemmel dayanıklılık sunar. İç Boyutlar: Tambur Tarafı - 30.625"G x 60.5"Y x 30.34"D Kutu Tarafı - 23.25"G x 60.5"Y x 30.34"D
Özellikler:
- Varil ve güvenlik kutularını tek bir dolapta saklayın
- Maksimum yangın koruması için kendinden mandallı, üç noktadan kilitlemeli kapı özelliği
- Sağlam yapı mükemmel dayanıklılık sunar
Sık sorulan Sorular:
S. Bu Adetin yapı malzemesi nedir?
A. JOBOX 899260, üstün güç ve sertlik ve kolay taşınabilirlik için hafif alüminyum yapıya sahiptir.
S. Öğeleri yüklemek veya boşaltmak için bu Adetin kapağı ne kadar açılabilir?
A. Bu ünite, aletlere ve aksesuarlara kolay erişim için ağır hizmet tipi gazlı yay korumalarına ve 90 derece oryantasyonda ayarlanabilir kapak açıklığına sahiptir.
S. Kompakt kamyon kasası nerede kullanılabilir?
A. Kompakt kamyon kasası, çeşitli kamyon kasası konfigürasyonlarına kolayca sığar ve böylece kargo veya daha ağır ekipman için ekstra zemin alanı sağlar.