JUSTRITE 911021 Patlama Emniyetli Yanmaz Dış Emniyet Dolabı, 2 Tambur
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Emanet Dolabı |
Kapasite | 2000 lbs. |
Renk | Kemik |
Kapı Yüksekliği | 51 " |
Kapı Menteşe | Sağ |
Kapı Tipi | Standart |
Kapı Genişliği | 42 " |
Davul Kapasitesi | 55 gal. |
Çevresel koruma | NEPA 1, NEPA 30 |
Dış Derinlik | 62 " |
Dış Yükseklik | 77.5 " |
Dış Genişlik | 67 " |
İç Derinlik | 30 " |
İç Yükseklik | 55.5 " |
İç Genişlik | 54 " |
Malzeme | Çelik |
Kapı Sayısı | 1 |
Panel Boyutu | (1) 48" x 48" |
Ürün Veri Sayfası | justrite-911021.pdf |
Depolama Kapasitesi | 52 cu. İçinde. |
Hazne Kapasitesi | 120 gal. |
Hazne Derinliği | 13.5 " |
UPC | 697841158481 |
Gemi ağırlığı (kg) | 436.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 190.5 |
Gemi uzunluğu (cm) | 96.52 |
Gemi genişliği (cm) | 170.18 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Hazne Derinliği | Kapasite | Kapı Yüksekliği | İç Derinlik | İç Yükseklik | İç Genişlik | Depolama Kapasitesi | Hazne Kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
911041 | 7" | 4000 lbs. | 51 " | 54 " | 62 " | 54 " | 105 cu. İçinde. | 99 gal. | €17,773.64 | TEKLİF TALEBİ
|
911061 | 7" | 6000 lbs. | 80 " | 54 " | 84 " | 78 " | 205 cu. İçinde. | 140 gal. | €21,782.73 | TEKLİF TALEBİ
|
911091 | 7" | 9000 lbs. | 80 " | 78 " | 84 " | 78 " | 296 cu. İçinde. | 198 gal. | €27,261.82 | TEKLİF TALEBİ
|
911121 | 7" | 12000 lbs. | 80 " | 102 " | 84 " | 78 " | 387 cu. İçinde. | 253 gal. | €32,874.55 | TEKLİF TALEBİ
|
911161 | 7" | 16000 lbs. | 80 " | 102 " | 84 " | 102 " | 506 cu. İçinde. | 326 gal. | €42,496.36 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00