JUSTRITE 911121 Patlama Emniyetli Yanmaz Dış Emniyet Dolabı, 12 Tambur
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Emanet Dolabı |
Kapasite | 12000 lbs. |
Renk | Kemik |
Kapı Yüksekliği | 80 " |
Kapı Menteşe | Sağ |
Kapı Tipi | Standart |
Kapı Genişliği | 42 " |
Davul Kapasitesi | 55 gal. |
Çevresel koruma | NEPA 1, NEPA 30 |
Dış Derinlik | 115 " |
Dış Yükseklik | 99 " |
Dış Genişlik | 84 " |
İç Derinlik | 102 " |
İç Yükseklik | 84 " |
İç Genişlik | 78 " |
Malzeme | Çelik |
Kapı Sayısı | 1 |
Panel Boyutu | (2) 48" x 48" |
Ürün Veri Sayfası | justrite-911121.pdf |
Depolama Kapasitesi | 387 cu. İçinde. |
Hazne Kapasitesi | 253 gal. |
Hazne Derinliği | 7" |
UPC | 697841158566 |
Gemi ağırlığı (kg) | 1274.4 |
Gemi yüksekliği (cm) | 246.38 |
Gemi uzunluğu (cm) | 289.56 |
Gemi genişliği (cm) | 213.36 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Hazne Derinliği | Kapasite | Kapı Yüksekliği | İç Derinlik | İç Yükseklik | İç Genişlik | Depolama Kapasitesi | Hazne Kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
911021 | 13.5 " | 2000 lbs. | 51 " | 30 " | 55.5 " | 54 " | 52 cu. İçinde. | 120 gal. | €15,368.18 | TEKLİF TALEBİ
|
911041 | 7" | 4000 lbs. | 51 " | 54 " | 62 " | 54 " | 105 cu. İçinde. | 99 gal. | €17,773.64 | TEKLİF TALEBİ
|
911061 | 7" | 6000 lbs. | 80 " | 54 " | 84 " | 78 " | 205 cu. İçinde. | 140 gal. | €21,782.73 | TEKLİF TALEBİ
|
911091 | 7" | 9000 lbs. | 80 " | 78 " | 84 " | 78 " | 296 cu. İçinde. | 198 gal. | €27,261.82 | TEKLİF TALEBİ
|
911161 | 7" | 16000 lbs. | 80 " | 102 " | 84 " | 102 " | 506 cu. İçinde. | 326 gal. | €42,496.36 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00