JUSTRITE 913020 Dış Güvenlik Dolabı, 4 Saat Yangına Dayanımlı, 2 Tamburlu
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Emanet Dolabı |
Kapasite | 2000 lbs. |
Renk | Kemik |
Kapı Yüksekliği | 51 " |
Kapı Menteşe | Sol |
Kapı Tipi | Yangın Anma |
Kapı Genişliği | 42 " |
Davul Kapasitesi | 55 gal. |
Çevresel koruma | NEPA 1, NEPA 30 |
Dış Derinlik | 42 " |
Dış Yükseklik | 77.5 " |
Dış Genişlik | 71 " |
İç Derinlik | 26.5 " |
İç Yükseklik | 52.5 " |
İç Genişlik | 50.5 " |
Malzeme | Çelik |
Kapı Sayısı | 1 |
Ürün Veri Sayfası | justrite-913020.pdf |
Depolama Kapasitesi | 41 cu. İçinde. |
Hazne Kapasitesi | 75 gal. |
Hazne Derinliği | 13.5 " |
UPC | 697841158719 |
Gemi ağırlığı (kg) | 929.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 190.5 |
Gemi uzunluğu (cm) | 106.68 |
Gemi genişliği (cm) | 180.34 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Hazne Derinliği | Kapasite | Kapı Yüksekliği | İç Derinlik | İç Yükseklik | İç Genişlik | Depolama Kapasitesi | Hazne Kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
913040 | 7" | 4000 lbs. | 51 " | 50.5 " | 59 " | 50.5 " | 87 cu. İçinde. | 71 gal. | €28,330.91 | TEKLİF TALEBİ
| |
913060 | 7" | 6000 lbs. | 80 " | 50.5 " | 81 " | 74.5 " | 176 cu. İçinde. | 105 gal. | €37,017.27 | TEKLİF TALEBİ
| |
913090 | 7" | 9000 lbs. | 80 " | 74.5 " | 81 " | 74.5 " | 260 cu. İçinde. | 155 gal. | €39,155.45 | TEKLİF TALEBİ
| |
913120 | 7" | 12000 lbs. | 80 " | 98.5 " | 81 " | 74.5 " | 344 cu. İçinde. | 205 gal. | €44,100.00 | TEKLİF TALEBİ
| |
913160 | 7" | 16000 lbs. | 80 " | 98.5 " | 81 " | 98.5 " | 455 cu. İçinde. | 272 gal. | €56,795.45 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00