JUSTRITE 913120 Dış Güvenlik Dolabı, 4 Saat Yangına Dayanımlı, 12 Tamburlu
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Emanet Dolabı |
Kapasite | 12000 lbs. |
Renk | Kemik |
Kapı Yüksekliği | 80 " |
Kapı Menteşe | Sol |
Kapı Tipi | Yangın Anma |
Kapı Genişliği | 42 " |
Davul Kapasitesi | 55 gal. |
Çevresel koruma | NEPA 1, NEPA 30 |
Dış Derinlik | 119 " |
Dış Yükseklik | 99 " |
Dış Genişlik | 88 " |
İç Derinlik | 98.5 " |
İç Yükseklik | 81 " |
İç Genişlik | 74.5 " |
Malzeme | Çelik |
Kapı Sayısı | 1 |
Ürün Veri Sayfası | justrite-913120.pdf |
Depolama Kapasitesi | 344 cu. İçinde. |
Hazne Kapasitesi | 205 gal. |
Hazne Derinliği | 7" |
UPC | 697841158795 |
Gemi ağırlığı (kg) | 2975.4 |
Gemi yüksekliği (cm) | 246.38 |
Gemi uzunluğu (cm) | 302.26 |
Gemi genişliği (cm) | 223.52 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Hazne Derinliği | Kapasite | Kapı Yüksekliği | İç Derinlik | İç Yükseklik | İç Genişlik | Depolama Kapasitesi | Hazne Kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
913020 | 13.5 " | 2000 lbs. | 51 " | 26.5 " | 52.5 " | 50.5 " | 41 cu. İçinde. | 75 gal. | €26,192.73 | TEKLİF TALEBİ
| |
913040 | 7" | 4000 lbs. | 51 " | 50.5 " | 59 " | 50.5 " | 87 cu. İçinde. | 71 gal. | €28,330.91 | TEKLİF TALEBİ
| |
913060 | 7" | 6000 lbs. | 80 " | 50.5 " | 81 " | 74.5 " | 176 cu. İçinde. | 105 gal. | €37,017.27 | TEKLİF TALEBİ
| |
913090 | 7" | 9000 lbs. | 80 " | 74.5 " | 81 " | 74.5 " | 260 cu. İçinde. | 155 gal. | €39,155.45 | TEKLİF TALEBİ
| |
913160 | 7" | 16000 lbs. | 80 " | 98.5 " | 81 " | 98.5 " | 455 cu. İçinde. | 272 gal. | €56,795.45 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00