JUSTRITE 915001 Çelik Yükleme Rampası, 2 Varil Dolabı
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yükleme rampası |
Renk | Sarı |
Bitiş | Boyalı |
Ile kullanmak için | Yalnızca 2 Tamburlu, 52 cu. ft. Dolaplar |
Yükseklik | 14 " |
uzunluk | 120 " |
Malzeme | Çelik |
Davul Sayısı | 2 |
Ürün Veri Sayfası | justrite-915001.pdf |
genişlik | 48 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 135 |
Gemi yüksekliği (cm) | 35.56 |
Gemi uzunluğu (cm) | 304.8 |
Gemi genişliği (cm) | 121.92 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Ile kullanmak için | Yükseklik | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
915003 | 4, 6, 9, 12 ve 16 Varil, 105, 205, 296, 387, 506 cu ft. Dolaplar | 8" | 88 " | €2,940.00 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00