JUSTRITE 915207 Dış Mekan Güvenlik Dolabı için Karter Astarlı Fiber Cam Izgara, Karter Astarı, 9 Tambur
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Izgara |
Renk | Sarı |
derinlik | 77 " |
Izgara Malzemesi | Fiberglas |
Yükseklik | 3" |
Ürün Veri Sayfası | justrite-915207.pdf |
UPC | 697841158979 |
genişlik | 77 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 60.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 198.12 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00