JUSTRITE 915211 Dış Mekan Güvenlik Dolabı için Karter Astarlı Fiber Cam Izgara, Karter Astarı, 16 Tambur
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Izgara |
Renk | Sarı |
derinlik | 101 " |
Izgara Malzemesi | Fiberglas |
Yükseklik | 3" |
Ürün Veri Sayfası | justrite-915211.pdf |
UPC | 697841158993 |
genişlik | 101 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 108 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 259.08 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00