Yanıcı yakıtları ve kimyasalları kurallara uygun güvenlik dolaplarında saklayarak işçileri koruyun, yangın risklerini azaltın ve üretkenliği artırın. OSHA ve NFPA standartlarını karşılayacak şekilde tasarlanan Sure-Grip? EX dolapları, yangına dayanıklılık için 18-1/1" (1 mm) yalıtım hava boşluğuna sahip, sağlam 2 ayar (38 mm) kalınlığında çift duvarlı, kaynaklı çelikten yapılmıştır. Yüksek performanslı, kendinden mandallı kapılar kapanır Yangın koşullarında maksimum koruma için kolay ve güvenli. Arıza korumalı kapatma mekanizması, üç noktalı paslanmaz çelik mermi kilitleme sisteminin her zaman çalışmasını sağlar. Daha fazla güvenlik için, U-Loc® kolu bir silindir kilit ve anahtar seti ile birlikte gelir veya isteğe bağlı bir asma kilit kabul eder. Haz-Alert™ yansıtıcı uyarı etiketleri, bir el feneri ile aydınlatıldığında veya elektrik kesintileri sırasında, sızıntıları sızdırmaz 2" (51 mm) alt haznenin arkasına ve altına yönlendirir. Çok yönlü depolama için 3" (76 mm) merkeze göre ayarlanırlar. Dolaplarda ayrıca alev tutuculu çift havalandırma, dört adet ayarlanabilir otomatik hizalamalı ayak, topraklama konektörü ve üç dilli uyarı etiketi bulunur. Dayanıklı kurşunsuz epoksi / polyester toz boya kaplama Mükemmel kimyasal direnç sağlar. Tüm kabinler FM onaylıdır ve on yıllık garantiyle birlikte gelir. Kendiliğinden kapanan modeller aynı zamanda NFPA1 ve Uluslararası Yangın Yasasına da uygundur. Eriyebilir bağlantı 165°F (74°C) sıcaklıkta eridiğinde otomatik olarak kapanır ve kilitlenir. ) benzersiz, gizli, kendi kendine kapanan mekanizma, içeriğe engelsiz erişim sağlar, depolamayı genişletin, mevcut dolaplara yeni kolaylıklar ekleyin veya yeni dolabınızı, özel iş akışı ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde özelleştirin. 165 lbs'ye (75 kg) kadar ve çok yönlü depolama için 1-1/4 inçlik (32 mm) artışlarla ayarlanabilir. 1 inçlik (30 mm) yüksek çıkıntıya sahip raflar, küçük kapların kolayca kaymasını önlemeye yardımcı olur. .
Özellikler:
- Ek raflarla işlev ve rahatlık ekleyin