WILKERSON Basınçlı Hava Filtreleri
stil | Model | Maks. Alan sayısı Giriş basıncı | Kase Malzemesi | Kase boyutu | Maks. Sıcaklık. | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Boru Boyutu | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SF1-02-SYV0 | - | Paslanmaz çelik | 1 oz. | 180 Derece F | 4" | 1.57 " | 1 / 4 "NPT | Minyatür | €501.34 | |
A | SF2-04-SYV0 | - | Paslanmaz çelik | 1.7 oz. | 180 Derece F | 5.56 " | 2.38 " | 1 / 2 "NPT | Standart | €865.34 | |
B | F28-03-SK00B | 150 psi | - | 3 Oz. | 125 ° F | 8.37 " | 2.87 " | - | - | €115.12 | |
B | F28-04-SK00B | 150 psi | - | 3 Oz. | 125 ° F | 8.37 " | 2.87 " | - | - | €119.21 | |
C | F08-02-SK00B | 150 psi | - | 0.6 oz. | 125 ° F | 4.87 " | 1.56 " | - | - | €46.84 | |
D | M28-04-BK00B | 150 psi | - | 3 Oz. | 125 ° F | 9.25 " | 2.87 " | - | - | €146.03 | |
E | M18-04-BL00B | 150 psi | - | 1.7 oz. | 150 ° F | 8.31 " | 2.37 " | - | - | €146.71 | |
F | M18-03-BK00B | 150 psi | - | 1.7 oz. | 125 ° F | 8.31 " | 2.37 " | - | - | €124.64 | |
G | F18-04-SK00B | 150 psi | - | 1.7 oz. | 125 ° F | 7.5 " | 2.37 " | - | - | €84.13 | |
H | M28-06-BL00B | 150 psi | - | 3 Oz. | 150 ° F | 9.25 " | 2.87 " | - | - | €152.57 | |
I | M08-02-BK00B | 150 psi | - | 0.6 oz. | 125 ° F | 4.87 " | 1.56 " | - | - | €77.39 | |
B | F28-06-SK00B | 150 psi | - | 3 Oz. | 125 ° F | 8.37 " | 2.87 " | - | - | €109.94 | |
G | F18-03-SK00B | 150 psi | - | 1.7 oz. | 125 ° F | 7.5 " | 2.37 " | - | - | €86.23 | |
G | F18-02-SK00B | 150 psi | - | 1.7 oz. | 125 ° F | 7.5 " | 2.37 " | - | - | €87.41 | |
H | M28-03-BL00B | 150 psi | Gözetleme Camlı Metal | 3 Oz. | 150 ° F | 9.25 " | 2.87 " | - | - | €149.97 | |
D | M28-03-BK00B | 150 psi | - | 3 Oz. | 125 ° F | 9.25 " | 2.87 " | - | - | €147.11 | |
F | M18-04-BK00B | 150 psi | - | 1.7 oz. | 125 ° F | 8.31 " | 2.37 " | - | - | €148.90 | |
E | M18-03-BL00B | 150 psi | Gözetleme Camlı Metal | 1.7 oz. | 150 ° F | 8.31 " | 2.37 " | - | - | €155.81 | |
E | M18-02-BL00B | 150 psi | Gözetleme Camlı Metal | 1.7 oz. | 150 ° F | 8.31 " | 2.37 " | - | - | €139.43 | |
H | M28-04-BL00B | 150 psi | Gözetleme Camlı Metal | 3 Oz. | 150 ° F | 9.25 " | 2.87 " | - | - | €158.75 | |
J | F28-04-SL00B | 250 psi | Gözetleme Camlı Metal | 3 Oz. | 150 ° F | 8.37 " | 2.87 " | - | - | €128.10 | |
K | F08-02-SL00B | 250 psi | Metal | 0.6 oz. | 150 ° F | 4.87 " | 1.56 " | - | - | €54.64 | |
L | F18-02-SL00B | 250 psi | Gözetleme Camlı Metal | 1.7 oz. | 150 ° F | 7.5 " | 2.37 " | - | - | €101.14 | |
M | M08-02-BL00B | 250 psi | - | 0.6 oz. | 150 ° F | 4.87 " | 1.56 " | - | - | €73.26 | |
L | F18-04-SL00B | 250 psi | Gözetleme Camlı Metal | 1.7 oz. | 150 ° F | 7.5 " | 2.37 " | - | - | €103.78 | |
J | F28-06-SL00B | 250 psi | Gözetleme Camlı Metal | 3 Oz. | 150 ° F | 8.37 " | 2.87 " | - | - | €126.41 | |
L | F18-03-SL00B | 250 psi | Gözetleme Camlı Metal | 1.7 oz. | 150 ° F | 7.5 " | 2.37 " | - | - | €99.92 | |
J | F28-03-SL00B | 250 psi | Gözetleme Camlı Metal | 3 Oz. | 150 ° F | 8.37 " | 2.87 " | - | - | €115.08 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Süpürgeler itin
- Sertlik Ölçme Cihazları
- Kayış Tahrikli Egzoz Fanları
- İzoleli El Cırcırları
- Dekontaminasyon Duş Deterjanı Enjektörleri
- Süzme
- Ofis ve Tıbbi Arabalar
- Elektronik / Bench Test
- Özel Fanlar ve Aksesuarlar
- Hortum Önlükleri ve Hidrantlar
- WESCO Alüminyum Tasarruflu Plakalı Kamyon Aksesuarları
- MURRAY MBK Serisi Geçmeli Kalıp Kutulu Devre Kesiciler
- APPLETON ELECTRIC Tehlikeli Konum Pimi ve Kovan Tapa
- BRADY 345 Permasleeve Yüksek Sıcaklık PVDF İşaretleme Kılıfı
- TENNSCO BS6 Serisi Kutu Dolabı
- COOPER B-LINE Katlanır Raf Kitleri
- SPEARS VALVES Küresel Vana PVC Ek Uç Bağlantı Setleri Soket Uçları, FKM
- APPROVED VENDOR Üç Yollu Direkler
- ALL MATERIAL HANDLING Tüm Kendinden Kilitlemeli Kancalar İçin Tetik Setleri
- HUMBOLDT Hava Sürükleme Ölçerler