Justrite S23303 | Belge Kutusu, Kapaklı, Tekli Paket | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JUSTRITE S23303 Belge Kutusu, Kapaklı, Tekli Paket, Kırmızı | CD8DCB JSTS233030

JUSTRITE S23303 Evrak Kutusu, Kapaklı, Tekli Paket, Kırmızı

Stoktaki Ürünler
Madde: CD8DCB Model: S23303Çapraz Referans: JSTS233030
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
€107.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Belge kutusu
RenkKırmızı
Dış Derinlik2.25 "
Dış Yükseklik12.5 "
Dış Genişlik10.25 "
İç Derinlik1.6 "
İç Yükseklik11.5 "
İç Genişlik8.8 "
Malzemepolietilen
Ürün Veri Sayfasıjustrite-23303.pdf

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.9
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)40.64
Gemi genişliği (cm)40.64
HS kodu3923900080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Kılavuzları ve belgeleri bu hava koşullarına dayanıklı polietilen saklama kutularında güvenle saklayın. Her kutu yüksek görünürlük için parlak kırmızı renktedir ve etiketler için pürüzsüz bir alana sahiptir. İki boş etiket ve "SDS" ve "Kullanım Kılavuzu" baskılı etiketler içeren, birlikte verilen etiket paketini kullanın. Kutular, kolay kurulum için ağır hizmet tipi çift taraflı bantla birlikte gelir. Güvenlik söz konusu olduğunda asma kilidi kabul eder.

Özellikler:

  • Önemli kağıtları nem ve kirden koruyun
  • Orta boy, üstten açılma stili
  • Tek paket

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİç Derinlikİç Yükseklikİç GenişlikMalzemeÜcret
JUSTRITE 23303 Belge Kutusu, 10-1/4 İnç Genişlik x 2-1/4 İnç Derinlik | AB4LDB JSTB233030 23303---polietilen€78.12
JUSTRITE 23304 Belge Kutusu, 11 İnç Genişlik x 2-1/8 İnç Derinlik | AB4LDC JSTB233040 233041"12.3 "8.6 "polietilen€94.32
JUSTRITE 23306 Belge Kutusu, 13-1/8 İnç Genişlik x 3-4/7 İnç Derinlik | AB4LDD JSTB233060 23306---Plastik€143.27
JUSTRITE S23304 Belge Kutusu, Çıtçıtlı Mandal, Tekli Paket, Kırmızı | CD8DCC JSTS233040 S233041"12.3 "8.6 "polietilen€112.85
JUSTRITE S23306 Belge Kutusu Çıtçıtlı Mandalı, Tekli Paket, Kırmızı | CD8DCE JSTS233060 S233062.3 "13.3 "10.8 "polietilen€136.71

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JUSTRITE S23303 Evrak Kutusu, Kapaklı, Tekli Paket, Kırmızı
€107.52 / Adet