Justrite Tmvef-ac | Termostatik Karışım Vanası, Göz/Yüz Yıkama İstasyonu, Düşük Kapasiteli | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JUSTRITE TMVEF-AC Termostatik Karışım Vanası, Göz/Yüz Yıkama İstasyonu, Düşük Kapasiteli | CH6GBQ

JUSTRITE TMVEF-AC Termostatik Karışım Vanası, Göz/Yüz Yıkama İstasyonu, Düşük Kapasiteli

Stoktaki Ürünler
Öğe: CH6GBQ Modeli: TMVEF-AC

İle alın Mayıs 16, Perşembe
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
€1,168.36 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karışım Vanası
Dış Derinlik2"
Dış Yükseklik4"
Dış Genişlik5.75 "
Giriş Boyutu1 / 2 "
Maks. İşletme basıncı125 psi
Ürün Veri Sayfasıjustrite-tmvef-ac.pdf
Su Giriş TipiFNPT

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.5

Ürün Detayı:

Bu vanalar, acil durum ekipmanına ılık su (85°F / 29°C) sağlamak için sıcak ve soğuk besleme suyunu karıştırır ve 2 PSI'da (9.8 BAR G'de 30 ila 7.5 LPM) 37.1 ila 2 GPM aralığıyla bu düşük değere sahiptir. -kapasite valfi tek göz yıkama için yeterlidir. Valf, mevcut acil durum göz yıkama uygulamalarına monte edilebilir ve devridaimli ve devridaimsiz besleme sistemlerinin sıcaklığını kontrol etmek için kullanılabilir. ANSI Z358.1-2014'ün karşılanmasına yardımcı olur ve ASSE 1071 standartlarına uygun olarak çıkış sıcaklığını doğru bir şekilde kontrol eder. ASSE 1071 onaylı ve kurşunsuz sertifikalıdır.

Özellikler:

  • Pozitif sıcak su kapatma özelliği, soğuk su beslemesinin kesilmesi durumunda kaynar suyun dağıtımını ortadan kaldırır
  • Entegre soğuk su bypass'ı, sıcak su beslemesinin kesilmesi durumunda güvenilir soğuk su dağıtımını sağlar
  • Göz yıkama jeliyle birlikte kullanıldığında rahatlık sağlamak için fabrikada 85F'ye (29.4C) ayarlanmıştır, ancak vücut yıkamayla birlikte kullanıldığında maksimum etkinlik için 95F'ye (35C) kadar güvenli bir şekilde ayarlanabilir
  • Geri akışı önlemek ve valfe giren pislikleri filtrelemek için ekranlı entegre kartuş tarzı kontroller
  • ASSE 1071 ve CSA standartlarına göre sertifikalandırılmıştır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGiriş BoyutuÜcret
JUSTRITE TMVM-AC Termostatik Karışım Vanası, Yüksek Kapasiteli, Emniyet Duşu | CH6GBR TMVM-AC1"€5,582.18
JUSTRITE TMVS-AC Termostatik Karışım Vanası, Emniyet Duşu, Tekli | CH6GBT TMVS-AC3 / 4 "€2,167.96

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JUSTRITE TMVEF-AC Termostatik Karışım Vanası, Göz/Yüz Yıkama İstasyonu, Düşük Kapasiteli
€1,168.36 / Adet