SOLA / HEVI-DUTY 12VDC, DC Güç Kaynağı
stil | Model | stil | derinlik | Yükseklik | genişlik | Hz | Giriş Gerilimi | Montaj | Çalışma sıcaklığı. Aralık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SLS-12-034T | doğrusal | 2.5 " | 5.62 " | 4.87 " | 47 için 63 | 100/120/220/230/240 VAC | Panel | 0 Derece 50 Derece C | €263.72 | |
B | SLS-12-068T | doğrusal | 2.75 " | 4.87 " | 9" | 47 için 63 | 100/120/220/230/240 VAC | Panel | 0 Derece 50 Derece C | €387.98 | |
C | SLS12051T | doğrusal | 2.75 " | 4.87 " | 7" | 47 için 63 | 100/120/220/230/240 VAC | Panel | 0 Derece 50 Derece C | €408.88 | |
D | SCP30S12dn | anahtarlama | 1.29 " | 4.71 " | 2.55 " | 50/60 | 85 - 264 VAC | DIN Ray / Şasi | -25 Derece ila 65 Derece C | €403.88 | |
E | SDN9-12-100P | anahtarlama | 4.55 " | 4.88 " | 2.56 " | 60 | 115 - 230 VAC | DIN Ray | -10 Derece ila 60 Derece C | €620.51 | |
F | SCP30S12B-DN | anahtarlama | 2.67 " | 4.72 " | 1.37 " | 50/60 | 85 - 264 VAC | DIN Ray | -25 Derece ila 65 Derece C | €419.62 | |
G | SDN16-12-100P | anahtarlama | 4.55 " | 4.88 " | 3.23 " | 60 | 115 - 230 VAC | DIN Ray | -10 Derece ila 60 Derece C | €737.39 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Mutfak Armatürleri
- Geçici İş Sitesi Işıkları
- Dolap Altı Armatürler
- LED Dekoratif Aydınlatma
- Hazne Küvetleri
- Su Test Cihazları ve Sayaçlar
- Havalı El Aletleri
- Aleve Dayanıklı ve Ark Flaşı Giysileri
- Stok Toplama ve Paketleme Arabaları
- Otomotiv Kimyasalları
- SHUR-LINE Boya Tampon Dolumu
- APPROVED VENDOR Kuplör 3/4 İnç Boyutu
- BESTCARE Yangın Söndürme Dolabı
- APPROVED VENDOR Boru Kaynaklı, 3/4 İnç, 6 Feet
- DIXON Basınç Tapaları
- SPEARS VALVES CPVC Y-Çek Valfler, SR Dişli Uçlar, EPDM
- WRIGHT TOOL 1 İnç Tahrik 12 Noktalı Standart Darbeli Soketler
- EATON E30 Serisi Yedek Lambalar
- LAB SAFETY SUPPLY Konik Santrifüj Tüpleri
- LINN GEAR Double Taper-Lock Serisi Strand Dişlileri, 40-2 Zincir