KE Safety M18 Solar B | Şarj Edilebilir Güvenlik Açık Mavi Solar | 39f087 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KE SAFETY M18 Solar B Şarj Edilebilir Güvenlik Açık Mavi Solar | AC8AGH 39F087

K E SAFETY M18 Solar B Şarj Edilebilir Güvenlik Açık Mavi Solar

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8AGH Modeli: M18 Güneş BÇapraz Referans: 39F087
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
€183.96 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Şarj Edilebilir Güvenlik Işığı
Gövde RengiMavi
gövde MalzemesiPlastik
RenkMavi
derinlik4.38
Çap4 9 / 64 "
Dakika Başına Yanıp Sönme60, 100, 100, 120
Yükseklik5.5
Yatay Eksen DönüşüSabit
Gövde Malzemesipolikarbonat
Lamba Ömrü30,000 saat
Lamba TipiLED
Lens Tasarımıkubbe
objektif MalzemePMMA
MontajManyetik
Çalışma Sıcaklığı.-20 ila 80 Derece C
Güç KaynağıGüneş
PUANIP66
Dikey Eksen DönüşüSabit
genişlik4.38

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.47
Gemi yüksekliği (cm)13.97
Gemi uzunluğu (cm)11.13
Gemi genişliği (cm)11.13
HS kodu8530100000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: 360 Derece LED Uyarı ve Güvenlik Işığı. Strobe Flaş Desenli Güneş Enerjisi Şarj Edilebilir. Tabana ve Hava Koşullarına Dayanıklı Tasarıma Entegre Edilmiş Dört 30 lb. Çekme Mıknatısı.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGövde RengiRenkÜcret
KE SAFETY M18 Solar A Şarj Edilebilir Güvenlik Işığı Amber Solar | AC8AGJ 39F088 M18 Güneş Akehribarkehribar€167.15
KE SAFETY M18 Solar R Şarj Edilebilir Güvenlik Işığı Kırmızı Güneş | AC8AGK 39F089 M18 Güneş RKırmızıKırmızı€144.73

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

K E SAFETY M18 Solar B Şarj Edilebilir Güvenlik Açık Mavi Solar
€183.96 / Adet